Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Кабелен държач, max ширина 4,8 mm

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0502810
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 100

    За бр.

    100 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Широчина 4.8 мм
    Диаметър на отвора. 3.5 мм
    Подходящи за кабелни стяжки 2.5 мм,3.6 мм,4.8 мм
    Продуктови спецификации
    Широчина 4.8 мм
    Диаметър на отвора. 3.5 мм
    Подходящи за кабелни стяжки 2.5 мм,3.6 мм,4.8 мм