Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се
тук
или
влезте
в профила си.
Моят профил
Регистрация
Вход
Списък с любими
(0)
Лични предпазни средства
Ръкавици
Текстилни и потопени ръкавици
Кожени ръкавици
Противосрезни ръкавици
Ръкавици за еднократна употреба
Плетени ръкавици с покритие
Виж всички
Работни обувки
Работни обувки (O1,O2)
Защитни обувки (SB,S1,S2,S1P,S2,S3)
Работни ботуши (О4, S5)
Работно облекло
Работни якета
Работни панталони
Работни гащеризони
Работни блузи
Работни тениски
Виж всички
Защита при заваряване
Маски за заваряване
Заваръчни ръкавици
Заваръчно облекло и обувки
Защита за глава
Дихателна защита
Предпазни очила и шапки
Антифони
Машини и оборудване
Акумулаторни машини
Акумулаторни винтоверти
Акумулаторни ъглошлайфи
Акумулаторни гайковерти
M-CUBE
Серия CLASSIC
Виж всички
Електрически машини
Индукционни нагреватели
Бормашини
Ъглошлайфи
Винтоверти
Перфоратори
Виж всички
Пневматични машини
Пневматични гайковерти
Пневматични тресчотки
Пневматични шлифовъчни и режещи машини
Пневматични пробивни и винтонавивни машини
Пневматични нитачки
Техническа химия
Строителна химия
Полиуретанова пяна
Полиуретани и MS полимери
Монтажни лепила
Силикон
Пистолети и аксесоари
Лубриканти
Смазки и греси
Производствени лубриканти
Защита на повърхности
Чистители на ръжда
Ръждопреобразуватели
Цинкови и метални спрейове и антикорозионни спрейове
Чистители и обезмаслители
Обезмаслители
Чистители
Пасти и Крем гелове за ръце
Кърпи и Хартии
Лепила и уплътнители
Секундни лепила
Уплътнители/Осигурители за резби и лагери
Лепила за автостъкла
Праймери за лепила
Температуроустойчиви силикони и уплътнители
Виж всички
Контактни спрейове
Поддръжка на автомобили
Добавки
Авто течности
Поддръжка на ел. и охладителни системи
Други продукти за поддръжка на автомобила
Почистване на автомобила
Авто и Карго
Автолампи
Автолампи за фарове
Арматурно табло и крушки
Комплекти автолампи
Ксенонови автолампи
Сигнални автолампи
Виж всички
Чистачки
Автомобилни чистачки
Карго чистачки
Чистачки за автобуси
Автомобилни добавки
Лепила и Уплътнители
Лепила за автостъкла
Праймери за лепила
Температуроустойчиви силикони и уплътнители
Чистители и обезмаслители
Обезмаслители
Пасти и крем гелове за ръце
Течности за чистачки и Антифриз
Течности за чистачки
Антифриз
Ръчни инструменти
Комплекти
Комплект отвертки
Комплект ключове
Комплекти тресчотки и вложки
Комплект клещи
Комплект накрайници и държачи
Виж всички
Ключове
Гаечни ключове
Г-образни ключове
Звездогаечни ключове
Комплект ключове
Раздвижени (френски) ключове
Виж всички
Отвертки
Отвертки
VDE - Електротехнически отвертки
Комплект отвертки
Тресчотки и вложки
Тресчотки
Вложки
Удължения, преходници, карданни връзки
Комплекти тресчотки и вложки
Клещи
Водопроводни клещи
Електротехнически клещи VDE
Зегер клещи
Клещи за арматура
Клещи за електроника
Виж всички
Накрайници и държачи
Държачи
Чукове
Измервателни устройства
Динамометрични ключове
Ролетки
Шублери
Други
Съхранение
Инструментални колички
Кутии за инструменти
Ножове
Резервни ножчета
С трапецовидни остриета
С чупещи се остриета
Стяги
Винтови стяги
Стационарни стяги
Работни лампи
Материалообработване
Рязане и шлайфане
Режещи и шлайфащи дискове
Ламелни дискове
Абразиви
Шлайфгрифери
Пробиване и нарязване на резби
Метчици и плашки
Свредла за метал
Свредла за бетон и инструменти за къртене
Заваряване
Апарати за заваряване
Тел и електроди за заваряване
Защита при заваряване
Консумативи за заваряване
Консумативи за МИГ/МАГ бренери
Консумативи за ТИГ/ВИГ бренери
Консумативи за плазмено рязане
Бренери и заваръчни кабели
Аксесоари
Техническа химия за заваряване
Инсталации
Изолирбанд и самовулканизиращи ленти
Кабелни стяжки
Скоби
Скоби за маркучи
Скоби за тръби
Други
Анкери и дюбели
Химически анкери
Инжекционни разтвори
Анкерни шпилки
Аксесоари за хим. анкери
Механични анкери
Високоякостни aнкери
Винт анкери
Фикс анкери
Набивни анкери
Аксесоари
Дюбели
Рамкови дюбели
Универсални дюбели
Дюбел за тавани
Дюбели за леки основи
Дюбели за кухи пространства
Виж всички
Стелажи
Градина
Виж всички
Градина
Лични предпазни средства
Ръкавици
Работни обувки
Работно облекло
Защита при заваряване
Защита за глава
Машини и оборудване
Акумулаторни машини
Електрически машини
Пневматични машини
Материалообработване
Рязане и шлайфане
Пробиване и нарязване на резби
Свредла за бетон и инструменти за къртене
Техническа химия
Строителна химия
Лубриканти
Защита на повърхности
Чистители и обезмаслители
Лепила и уплътнители
Контактни спрейове
Поддръжка на автомобили
Анкери и дюбели
Химически анкери
Механични анкери
Дюбели
Стелажи
Инсталации
Изолирбанд и самовулканизиращи ленти
Кабелни стяжки
Скоби
Други
OUTLET
Заваряване
Апарати за заваряване
Тел и електроди за заваряване
Защита при заваряване
Консумативи за заваряване
Техническа химия за заваряване
Авто и Карго
Автолампи
Чистачки
Автомобилни добавки
Лепила и Уплътнители
Чистители и обезмаслители
Течности за чистачки и Антифриз
Ръчни инструменти
Комплекти
Ключове
Отвертки
Тресчотки и вложки
Клещи
Накрайници и държачи
Чукове
Измервателни устройства
Виж всички
Начало
НОВО
Menu
Лични предпазни средства
Back
Ръкавици
Back
Текстилни и потопени ръкавици
Кожени ръкавици
Противосрезни ръкавици
Ръкавици за еднократна употреба
Плетени ръкавици с покритие
Виж всички
Работни обувки
Back
Работни обувки (O1,O2)
Защитни обувки (SB,S1,S2,S1P,S2,S3)
Работни ботуши (О4, S5)
Работно облекло
Back
Работни якета
Работни панталони
Работни гащеризони
Работни блузи
Работни тениски
Виж всички
Защита при заваряване
Back
Маски за заваряване
Заваръчни ръкавици
Заваръчно облекло и обувки
Защита за глава
Back
Дихателна защита
Back
Защитни маски
Филтри за маски
Предпазни очила и шапки
Антифони
Машини и оборудване
Back
Акумулаторни машини
Back
Акумулаторни винтоверти
Акумулаторни ъглошлайфи
Акумулаторни гайковерти
M-CUBE
Серия CLASSIC
Виж всички
Електрически машини
Back
Индукционни нагреватели
Бормашини
Ъглошлайфи
Винтоверти
Перфоратори
Виж всички
Пневматични машини
Back
Пневматични гайковерти
Пневматични тресчотки
Пневматични шлифовъчни и режещи машини
Пневматични пробивни и винтонавивни машини
Пневматични нитачки
Техническа химия
Back
Строителна химия
Back
Полиуретанова пяна
Полиуретани и MS полимери
Монтажни лепила
Силикон
Пистолети и аксесоари
Лубриканти
Back
Смазки и греси
Back
HHS лубриканти
Широкообхватни лубриканти
Силиконови смазки
Специализирани лубриканти
Високотемпературни лубриканти
Виж всички
Производствени лубриканти
Back
Масла и пасти за рязане и пробиване
Емулсионни мазило-охлаждащи течности
Защита на повърхности
Back
Чистители на ръжда
Ръждопреобразуватели
Цинкови и метални спрейове и антикорозионни спрейове
Чистители и обезмаслители
Back
Обезмаслители
Чистители
Back
Чистители на метал, машини и машинни елементи
Други чистители
Специализирани чистители
Аксесоари за почистване
Пасти и Крем гелове за ръце
Кърпи и Хартии
Лепила и уплътнители
Back
Секундни лепила
Уплътнители/Осигурители за резби и лагери
Лепила за автостъкла
Праймери за лепила
Температуроустойчиви силикони и уплътнители
Виж всички
Контактни спрейове
Поддръжка на автомобили
Back
Добавки
Авто течности
Back
Течност за чистачки
Антифриз
Поддръжка на ел. и охладителни системи
Back
Поддръжка на електрическата система
Поддръжка на охладителната система
Други продукти за поддръжка на автомобила
Back
Монтажни пасти
Предпазни покрития за автомобила
Почистване на автомобила
Авто и Карго
Back
Автолампи
Back
Автолампи за фарове
Арматурно табло и крушки
Комплекти автолампи
Ксенонови автолампи
Сигнални автолампи
Виж всички
Чистачки
Back
Автомобилни чистачки
Карго чистачки
Чистачки за автобуси
Автомобилни добавки
Лепила и Уплътнители
Back
Лепила за автостъкла
Праймери за лепила
Температуроустойчиви силикони и уплътнители
Чистители и обезмаслители
Back
Обезмаслители
Пасти и крем гелове за ръце
Течности за чистачки и Антифриз
Back
Течности за чистачки
Антифриз
Ръчни инструменти
Back
Комплекти
Back
Комплект отвертки
Комплект ключове
Комплекти тресчотки и вложки
Комплект клещи
Комплект накрайници и държачи
Back
Накрайници
Виж всички
Ключове
Back
Гаечни ключове
Г-образни ключове
Звездогаечни ключове
Комплект ключове
Раздвижени (френски) ключове
Виж всички
Отвертки
Back
Отвертки
VDE - Електротехнически отвертки
Комплект отвертки
Тресчотки и вложки
Back
Тресчотки
Вложки
Удължения, преходници, карданни връзки
Комплекти тресчотки и вложки
Клещи
Back
Водопроводни клещи
Електротехнически клещи VDE
Зегер клещи
Клещи за арматура
Клещи за електроника
Виж всички
Накрайници и държачи
Back
Държачи
Чукове
Измервателни устройства
Back
Динамометрични ключове
Ролетки
Шублери
Други
Съхранение
Back
Инструментални колички
Кутии за инструменти
Ножове
Back
Резервни ножчета
С трапецовидни остриета
С чупещи се остриета
Стяги
Back
Винтови стяги
Стационарни стяги
Работни лампи
Материалообработване
Back
Рязане и шлайфане
Back
Режещи и шлайфащи дискове
Ламелни дискове
Абразиви
Шлайфгрифери
Пробиване и нарязване на резби
Back
Метчици и плашки
Свредла за метал
Свредла за бетон и инструменти за къртене
Заваряване
Back
Апарати за заваряване
Тел и електроди за заваряване
Защита при заваряване
Консумативи за заваряване
Back
Консумативи за МИГ/МАГ бренери
Консумативи за ТИГ/ВИГ бренери
Консумативи за плазмено рязане
Бренери и заваръчни кабели
Аксесоари
Техническа химия за заваряване
Инсталации
Back
Изолирбанд и самовулканизиращи ленти
Кабелни стяжки
Скоби
Back
Скоби за маркучи
Скоби за тръби
Други
Анкери и дюбели
Back
Химически анкери
Back
Инжекционни разтвори
Анкерни шпилки
Аксесоари за хим. анкери
Механични анкери
Back
Високоякостни aнкери
Винт анкери
Фикс анкери
Набивни анкери
Аксесоари
Дюбели
Back
Рамкови дюбели
Универсални дюбели
Дюбел за тавани
Дюбели за леки основи
Дюбели за кухи пространства
Виж всички
Стелажи
Градина
Виж всички
Back
Градина
Лични предпазни средства
Back
Ръкавици
Back
Текстилни и потопени ръкавици
Кожени ръкавици
Противосрезни ръкавици
Ръкавици за еднократна употреба
Плетени ръкавици с покритие
Зимни ръкавици
Ръкавици за химическа защита
Работни обувки
Back
Работни обувки (O1,O2)
Защитни обувки (SB,S1,S2,S1P,S2,S3)
Работни ботуши (О4, S5)
Работно облекло
Back
Работни якета
Работни панталони
Работни гащеризони
Работни блузи
Работни тениски
Работни елеци
Полари
Предпазни средства при боядисване
Виж всички
Защита при заваряване
Back
Маски за заваряване
Заваръчни ръкавици
Заваръчно облекло и обувки
Защита за глава
Back
Дихателна защита
Back
Защитни маски
Филтри за маски
Предпазни очила и шапки
Антифони
Машини и оборудване
Back
Акумулаторни машини
Back
Акумулаторни винтоверти
Акумулаторни ъглошлайфи
Акумулаторни гайковерти
M-CUBE
Серия CLASSIC
Акумулаторни батерии и Зарядни
Акумулаторни триони
Електрически машини
Back
Индукционни нагреватели
Бормашини
Ъглошлайфи
Винтоверти
Перфоратори
Къртачи
Пистолети за горещ въздух
Електрически триони
Виж всички
Пневматични машини
Back
Пневматични гайковерти
Пневматични тресчотки
Пневматични шлифовъчни и режещи машини
Пневматични пробивни и винтонавивни машини
Пневматични нитачки
Материалообработване
Back
Рязане и шлайфане
Back
Режещи и шлайфащи дискове
Ламелни дискове
Абразиви
Шлайфгрифери
Пробиване и нарязване на резби
Back
Метчици и плашки
Свредла за метал
Свредла за бетон и инструменти за къртене
Техническа химия
Back
Строителна химия
Back
Полиуретанова пяна
Полиуретани и MS полимери
Монтажни лепила
Силикон
Пистолети и аксесоари
Лубриканти
Back
Смазки и греси
Back
HHS лубриканти
Широкообхватни лубриканти
Силиконови смазки
Специализирани лубриканти
Високотемпературни лубриканти
Греси
Лубриканти за хранително-вкусовата промишленост
Производствени лубриканти
Back
Масла и пасти за рязане и пробиване
Емулсионни мазило-охлаждащи течности
Защита на повърхности
Back
Чистители на ръжда
Ръждопреобразуватели
Цинкови и метални спрейове и антикорозионни спрейове
Чистители и обезмаслители
Back
Обезмаслители
Чистители
Back
Чистители на метал, машини и машинни елементи
Други чистители
Специализирани чистители
Аксесоари за почистване
Пасти и Крем гелове за ръце
Кърпи и Хартии
Лепила и уплътнители
Back
Секундни лепила
Уплътнители/Осигурители за резби и лагери
Лепила за автостъкла
Праймери за лепила
Температуроустойчиви силикони и уплътнители
Специализирани лепила
Универсални лепила
Контактни спрейове
Поддръжка на автомобили
Back
Добавки
Авто течности
Back
Течност за чистачки
Антифриз
Поддръжка на ел. и охладителни системи
Back
Поддръжка на електрическата система
Поддръжка на охладителната система
Други продукти за поддръжка на автомобила
Back
Монтажни пасти
Предпазни покрития за автомобила
Почистване на автомобила
Анкери и дюбели
Back
Химически анкери
Back
Инжекционни разтвори
Анкерни шпилки
Аксесоари за хим. анкери
Механични анкери
Back
Високоякостни aнкери
Винт анкери
Фикс анкери
Набивни анкери
Аксесоари
Дюбели
Back
Рамкови дюбели
Универсални дюбели
Дюбел за тавани
Дюбели за леки основи
Дюбели за кухи пространства
Дюбели за изолации
Стелажи
Инсталации
Back
Изолирбанд и самовулканизиращи ленти
Кабелни стяжки
Скоби
Back
Скоби за маркучи
Скоби за тръби
Други
OUTLET
Заваряване
Back
Апарати за заваряване
Тел и електроди за заваряване
Защита при заваряване
Консумативи за заваряване
Back
Консумативи за МИГ/МАГ бренери
Консумативи за ТИГ/ВИГ бренери
Консумативи за плазмено рязане
Бренери и заваръчни кабели
Аксесоари
Техническа химия за заваряване
Авто и Карго
Back
Автолампи
Back
Автолампи за фарове
Арматурно табло и крушки
Комплекти автолампи
Ксенонови автолампи
Сигнални автолампи
Сулфидни автолампи
Чистачки
Back
Автомобилни чистачки
Карго чистачки
Чистачки за автобуси
Автомобилни добавки
Лепила и Уплътнители
Back
Лепила за автостъкла
Праймери за лепила
Температуроустойчиви силикони и уплътнители
Чистители и обезмаслители
Back
Обезмаслители
Пасти и крем гелове за ръце
Течности за чистачки и Антифриз
Back
Течности за чистачки
Антифриз
Ръчни инструменти
Back
Комплекти
Back
Комплект отвертки
Комплект ключове
Комплекти тресчотки и вложки
Комплект клещи
Комплект накрайници и държачи
Back
Накрайници
Микс комплекти
Ключове
Back
Гаечни ключове
Г-образни ключове
Звездогаечни ключове
Комплект ключове
Раздвижени (френски) ключове
Т-ключове
Отвертки
Back
Отвертки
VDE - Електротехнически отвертки
Комплект отвертки
Тресчотки и вложки
Back
Тресчотки
Вложки
Удължения, преходници, карданни връзки
Комплекти тресчотки и вложки
Клещи
Back
Водопроводни клещи
Електротехнически клещи VDE
Зегер клещи
Клещи за арматура
Клещи за електроника
Комплект клещи
Механични клещи
Нитачки
Виж всички
Накрайници и държачи
Back
Държачи
Чукове
Измервателни устройства
Back
Динамометрични ключове
Ролетки
Шублери
Други
Виж всички
Начало
НОВО
(0)
артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
Menu
Close
Филтриране
Personal menu
Preferences
Търси
Кошница
Начало
/
Ръчни инструменти
/
Комплекти
/
Комплект накрайници и държачи
/
Накрайници
/
Комплект накрайници, 32 части
Loading
Комплект накрайници, 32 части
Бъди първия, който ще напише отзив за този продукт
Отстъпка
39
лв. с ДДС
цена за {0}
Комплект от накрайници и магнитен държач - 32 броя.
Арт. номер:
561425004
×
Наличност:
В наличност
.
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
addtocart.packagingdetailproductquantity
addtocart.packagingdetailproductname
1 addtocart.packagingdetailpc
Бърза доставка от 1-3 работни дни
Безплатна доставка
при поръчка над 84,00 лв. с ДДС
Характеристики
Спецификации
Отзиви
Свържете се с нас
Съдържание
4 броя х PH (1, 2, 2, 3)
4 броя х PZ (1.2, 2, 3)
4 броя х SL (3, 4, 5, 6)
4 броя х Шестостен (3, 4, 5, 6)
7 броя х T (10, 15, 20, 25, 25, 30, 40)
7 броя х T с отвор (10, 15, 20, 25, 25, 30, 40)
1 броя х удъжител за накрайници 1/4” с функция за бърза смяна
1 броя х адапер за вложки 1/4"
Съдържание
4 броя х PH (1, 2, 2, 3)
4 броя х PZ (1.2, 2, 3)
4 броя х SL (3, 4, 5, 6)
4 броя х Шестостен (3, 4, 5, 6)
7 броя х T (10, 15, 20, 25, 25, 30, 40)
7 броя х T с отвор (10, 15, 20, 25, 25, 30, 40)
1 броя х удъжител за накрайници 1/4” с функция за бърза смяна
1 броя х адапер за вложки 1/4"
Продуктови спецификации
Бранд
Würth
Присъединителен размер
1/4"
Потребители, закупили този продукт, купиха и:
Фикс-анкер W-F
Фикс-анкер за ненапукан бетон. Поцинкована стомана
Автолампа R5W, 24 V, 5 W, BA15S
07208402
0,67
лв. с ДДС
Автолампа R5W, 24 V, 5 W, BA15S.
Добави в кошницата
Звездогаечен прав тресчотен ключ, ZEBRA
Звездогаечен прав тресчотен ключ, ZEBRA.
Автолампа H4, 12 V, 60/55 W, P 43T
07208101
3,89
лв. с ДДС
Автолампа H4, 12 V, 60/55 W, P 43T.
Добави в кошницата
Звездогаечен ключ, REDLINE, SW 6-20 mm
6,49
лв. с ДДС
Звездогаечен ключ, REDLINE.
Добави в кошницата
Свързани продукти
Комплект накрайници, 32 части
561425004
39
лв. с ДДС
Комплект от накрайници и магнитен държач - 32 броя.
Добави в кошницата
Комплект накрайници, 32 броя
561425005
39
лв. с ДДС
Комплект накрайници и магнитен държач - 32 части.
Добави в кошницата
Комплект накрайници, 59 части
061425059
169
лв. с ДДС
Комплект от 59 броя с най-често срещаните 1/4'' накрайници в къси и дълги версии, адаптер, както и накрайници за самопробивни винтове.
Добави в кошницата
Комплект накрайници PH, 1/4'' - 36 броя
06142501
78,9
лв. с ДДС
Комплект накрайници изработени от S2 стомана.
Добави в кошницата
Комплект накрайници 1/4'', 12 броя
0614250104
41,9
лв. с ДДС
Комплект накрайници изработени от Cr-V стомана.
Добави в кошницата
Комплект накрайници 1/4'', L70 mm - 10 броя
0614250010
39,9
лв. с ДДС
Накрайници PH, PZ, T, AW изработени от Cr-V стомана.
Добави в кошницата
Комплект накрайници PH/PZ, 1/4'' - 36 броя
06142505
98,9
лв. с ДДС
Накрайници изработени от S2 стомана.
Добави в кошницата
Държач за накрайници 1/4", бързосменен, L51 mm
0614176711
36,9
лв. с ДДС
Държач за накрайници 1/4", бързосменен, L51 mm.
Добави в кошницата
Комплект накрайници 10 mm, Ribe - 4 броя
0614250307
Накрайници, изработени от Cr-V стомана.
Комплект накрайници 10 mm, XZN - 4 броя
0614250305
18,9
лв. с ДДС
Накрайници, изработени от Cr-V стомана.
Добави в кошницата
Комплект накрайници 10 mm, квадрат - 4 броя
0614250310
26,9
лв. с ДДС
Накрайници изработени от Cr-V стомана.
Добави в кошницата
Комплект накрайници 17 части + тресчотка
561425006
44,9
лв. с ДДС
Комплект 17 части - накрайници, вложки и мини тресчотка.
Добави в кошницата
Поръчката не може да бъде завършена поради следната причина: