Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Инверторен заваръчен апарат MIG 500 PULSE

    15 499 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Инверторен заваръчен апарат за МИГ /МАГ заваряване със импулсен режим на работа и последно поколение IGBT транзисторна технология. Подходящ за заваряване на стомана, неръждаема стомана и алуминий.
    Арт. номер: 5952001501
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Термо изолация клас Н

    • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 180С

    IGBT транзисторна технология

    • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

    Демонтируемо телоподаващо устройство

    • Телоподаващото устройство е свързано с 5м кабел, позволяващ много по-голяма мобилност на заварчика

    Импулсен режим на работа

    • Заваряване на алуминий с дебелина от 1 мм
    • Изключително ниско ниво на пръски при заваряване
    • Стабилна работа и при тънки материали

    Защита от прегряване

    Възможност за работа на дълги цикли

    • Вграденото водно охлаждане на бренера позволява работа с висок ампераж

    Синергичен режим на работа

    • Задават се предварително типа и диаметъра на заваръчната тел и защитния газ, настройва се заваръчния ток, а всички останали параметри се определят и настройват автоматично

    Две години гаранция

    Термо изолация клас Н

    • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 180С

    IGBT транзисторна технология

    • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

    Демонтируемо телоподаващо устройство

    • Телоподаващото устройство е свързано с 5м кабел, позволяващ много по-голяма мобилност на заварчика

    Импулсен режим на работа

    • Заваряване на алуминий с дебелина от 1 мм
    • Изключително ниско ниво на пръски при заваряване
    • Стабилна работа и при тънки материали

    Защита от прегряване

    Възможност за работа на дълги цикли

    • Вграденото водно охлаждане на бренера позволява работа с висок ампераж

    Синергичен режим на работа

    • Задават се предварително типа и диаметъра на заваръчната тел и защитния газ, настройва се заваръчния ток, а всички останали параметри се определят и настройват автоматично

    Две години гаранция

    Продуктови спецификации
    Вид заваряванеРЕДЗ, МИГ/МАГ
    Заваръчен ток30-500 А
    Степен на защитаIP 21S
    Трифазен предпазител35 А
    Максимален диаметър на телтаØ 1.6 mm
    Подаващи ролки4
    Тегло/машина150 kg