Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Инверторен заваръчен апарат за РЕДЗ EWI 160 А

    825,41 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Инверторен заваръчен апарат за РЕДЗ и опция за ТИГ заваряване. Подходящ за строително монтажни дейности.
    Арт. номер: 5952001160
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Режими на заваряване 

    • РЕДЗ - LIFT TIG заваряване

    Охлаждане

    • Оптимизирано охлаждане с два вентилатора

    Arc-Force функция

    • Стабилна дъга при заваряване

    Hot-start функция

    • Облекчено запалване на електрода

    Термо изолация клас Н

    • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800 С

    IGBT транзисторна технология

    • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

    Режими на заваряване 

    • РЕДЗ - LIFT TIG заваряване

    Охлаждане

    • Оптимизирано охлаждане с два вентилатора

    Arc-Force функция

    • Стабилна дъга при заваряване

    Hot-start функция

    • Облекчено запалване на електрода

    Термо изолация клас Н

    • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800 С

    IGBT транзисторна технология

    • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване
    Продуктови спецификации
    Вид заваряванеРЕДЗ, LIFT TIG
    Заваръчен ток160 А
    Работен цикъл при 160А и 40С20%
    Работен цикъл при 160А и 25С40%
    Степен на защитаIP 21S
    Предпазител16 А
    Максимален диаметър на електрода3,25 mm
    Максимален диаметър на волфрамов електрод2,4 mm
    Дължина на кабела3 m
    Тегло/машина4,6 kg
    Напрежение на празен ход75 V
    Номинална мощност8 kVA