Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Sorry - this product is no longer available

    Неопренова маска за многократна употреба

    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Екологична и безопасна неопренова маска за многократна употреба. С високо ниво на непропускливост, еластичност и водоустойчивост.

    Опаковка: 2 броя
    Арт. номер: 1899110539
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС
    • Неопренова маска за многократна употреба
    • Материя: Трипластов бързосъхнещ неопрен – 2мм, филтрираща
    • Продуктът е текстилен, а не медицински
    • Предоставя високо ниво на непропускливост, водоустойчивост и еластичност
    • Универсален размер подходящ за всички възрасти
    • Неопренова дишаща материя
    • Екологична и безопасна за кожата
    • Еластична и удобна за носене
    • Състав: 100% полиестер
    • 2 броя в опаковка


    Пране:

    • Да се пере се при температура до 30 °C.

    *Поради хигиенни съображения артикули от групите - ръкавици за еднократна употреба, защитни маски, филтри за защитни маски и антифони не подлежат на връщане.

    • Неопренова маска за многократна употреба
    • Материя: Трипластов бързосъхнещ неопрен – 2мм, филтрираща
    • Продуктът е текстилен, а не медицински
    • Предоставя високо ниво на непропускливост, водоустойчивост и еластичност
    • Универсален размер подходящ за всички възрасти
    • Неопренова дишаща материя
    • Екологична и безопасна за кожата
    • Еластична и удобна за носене
    • Състав: 100% полиестер
    • 2 броя в опаковка


    Пране:

    • Да се пере се при температура до 30 °C.

    *Поради хигиенни съображения артикули от групите - ръкавици за еднократна употреба, защитни маски, филтри за защитни маски и антифони не подлежат на връщане.

    Продуктови спецификации
    Вентилбез вентил
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: