Онлайн магазин Würth за биснес-клиенти: Регистрирайте се тук или влезте в профила си
Close
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Filters
    Preferences
    Търси

    Хирургическа маска за лице, трислойна EN14683

    0,68 (лв.) с ДДС
    Арт. номер: 0899110001
    • Трислойна хирургическа маска за лице
    • BFE (Капацитет на бактериална филтрация) > 95%
    • Добра пропускливост на въздуха при вдишване и издишване
    • Материал: PP / Полипропилен
    • Метален клип за стягане около носа
    • Здрав ластик за прикрепяне към ушите
    • Лека и удобна за носене
    • Размер: 9.5см x 17.5см
    • EN14683 Type I
    • 50 броя в кутия

    *Дизайн на доставчика/Не е Würth брандирана

    • Трислойна хирургическа маска за лице
    • BFE (Капацитет на бактериална филтрация) > 95%
    • Добра пропускливост на въздуха при вдишване и издишване
    • Материал: PP / Полипропилен
    • Метален клип за стягане около носа
    • Здрав ластик за прикрепяне към ушите
    • Лека и удобна за носене
    • Размер: 9.5см x 17.5см
    • EN14683 Type I
    • 50 броя в кутия

    *Дизайн на доставчика/Не е Würth брандирана

    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Вентилбез вентил
    Потребители, закупили този продукт, купиха и:

    Неопренова маска за многократна употреба

    1899110539
    2,99 (лв.) с ДДС