Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ъглошлайф - EWS 26-260 CLASSIC

    0 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Мощен и надежден ъглошлайф, 230mm с мощност 2600 W за рязане и шлайфане. С ротор с висока защита от абразивни частици. Гумени втулки на лагерите за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.
    Арт. номер: 5717045010
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Окомплектовка

    • Антивибрационна ръкохватка
    • Бърз предпазител, 230 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба
    • Ключ за затягане
    • В картонена кутия

    Окомплектовка

    • Антивибрационна ръкохватка
    • Бърз предпазител, 230 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба
    • Ключ за затягане
    • В картонена кутия
    Продуктови спецификации
    Диаметър на диска230 mm
    Мощност2600 W
    Напрежение230 V
    Обороти6000 об/мин
    Диаметър на диска230 mm
    Размер на шпинделаМ14
    Тегло/машина5,6 kg
    Дължина на кабела4 m