Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ъглошлайф EWS 14-125 V CLASSIC 1400W

    279 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Изключително мощен 1400 W ъглошлайф с електроника за регулиране на оборотите. Особено подходящ за обработка на различни видове метали, включително и неръждаема стомана. Защита от претоварване. Блокировка на шпиндела за по-лесна подмяна на диска. Бърз предпазител. Електроника за поддържане на постоянни обороти. Антивибрационна ръкохватка, осигуряваща минимална умора при работа.
    Арт. номер: 5717054010
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Окомплектовка

    • Антивибрационна ръкохватка
    • Бърз предпазител, 125 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба
    • Ключ за затягане

     

    Окомплектовка

    • Антивибрационна ръкохватка
    • Бърз предпазител, 125 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба
    • Ключ за затягане

     

    Продуктови спецификации
    Мощност1400 W
    Диаметър на диска125 mm
    Дължина на кабела4 m
    Тегло/машина2,5 kg
    Обороти на празен ход6 000 - 12 200 rpm
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: