Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ъглошлайф - EAG 24-230

    0 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Ъглошлайф 230 mm с въртяща се ръкохватка и мощност от 2400W.
    Арт. номер: 57170090
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС
    • Антивибрационна ръкохватка за удобна работа
    • Антивибрационна задна ръкохватка
    • Въртяща се ръкохватка на 180 градуса за работа с лява и дясна ръка
    • Бърза промяна позицията на предпазителя.
    • Плавен старт
    • Специална защита на ротора от абразивни чaстици
    • Гумен сепаратор около лагерите за по-ниско ниво на вибрациите.
    • Иглен лагер на короната и пиньона осигуряват надеждна работа и дълъг живот на машината

    Окомплектовка

    • Антивибрационна ръкохватка
    • Бърз предпазител, 230 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба
    • Ключ за затягане
    • В картонена кутия
    • Антивибрационна ръкохватка за удобна работа
    • Антивибрационна задна ръкохватка
    • Въртяща се ръкохватка на 180 градуса за работа с лява и дясна ръка
    • Бърза промяна позицията на предпазителя.
    • Плавен старт
    • Специална защита на ротора от абразивни чaстици
    • Гумен сепаратор около лагерите за по-ниско ниво на вибрациите.
    • Иглен лагер на короната и пиньона осигуряват надеждна работа и дълъг живот на машината

    Окомплектовка

    • Антивибрационна ръкохватка
    • Бърз предпазител, 230 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба
    • Ключ за затягане
    • В картонена кутия
    Продуктови спецификации
    Мощност2400 W
    Диаметър на диска230 mm
    Тегло/машина4,3 kg
    Дължина на кабела4 m
    Скорост на празен ход6.500 min-1
    Резба на валаM14
    Клас на защитаII
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: