Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ъглошлайф EAG 14-125-E

    Изключително мощен 1400 W ъглошлайф с електроника за регулиране на оборотите. Особено подходящ за обработка на различни видове метали, включително и неръждаема стомана. Защита от претоварване. Блокировка на шпиндела - за по-лесна подмяна на диска. Електроника за поддържане на постоянни обороти. Анти-вибрационна ръкохватка, осигуряваща минимална умора при работа.
    Арт. номер: 5717007011
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 70,00 лв. без ДДС

    Технически данни:

    Мощност - 1400 W
    Макс. диаметър на диска - 125 mm
    Дължина на кабела - 4 m
    Тегло - 1,8 kg
    Обороти на празен ход - 2 800 - 11 000 rpm

    Окомплектовка:

    Антивибрационна ръкохватка

    Предпазител 125 mm

    К-кт подложна и стягаща шайба

    Ключ за затягане

    Пластмасов куфар

    Технически данни:

    Мощност - 1400 W
    Макс. диаметър на диска - 125 mm
    Дължина на кабела - 4 m
    Тегло - 1,8 kg
    Обороти на празен ход - 2 800 - 11 000 rpm

    Окомплектовка:

    Антивибрационна ръкохватка

    Предпазител 125 mm

    К-кт подложна и стягаща шайба

    Ключ за затягане

    Пластмасов куфар