Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ъглошлайф EAG 8-115 CLASSIC 850W

    161,39 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Ъглошлайф, 115 mm с мощност 850 W за рязане и шлайфане. Лек и удобен с ротор с висока защита от абразивни частици. Гумени втулки на лагерите, за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 57170040
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Окомплектовка

    • Ръкохватка
    • Предпазител, 115 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба 
    • Ключ за затягане
    • В картонена кутия

    Окомплектовка

    • Ръкохватка
    • Предпазител, 115 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба 
    • Ключ за затягане
    • В картонена кутия
    Продуктови спецификации
    Мощност850 W
    Диаметър на диска115 mm
    Дължина на кабела2.5 m
    Тегло/машина1,6 kg
    Обороти на празен ход11 000 rpm
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: