Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Sorry - this product is no longer available

    Ъглошлайф EAG 11-125-C CLASSIC 1100W

    222,29 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Лек и удобен ъглошлайф 125 mm за рязане и шлайфане с мощност 1100 W. Гумени втулки на лагерите за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване и ротор с висока защита от абразивни частици. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 5717006010
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Окомплектовка

    • Ръкохватка
    • Предпазител, 125 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба
    • Ключ за затягане
    • В картонена кутия

    Окомплектовка

    • Ръкохватка
    • Предпазител, 125 mm
    • Комплект подложна и стягаща шайба
    • Ключ за затягане
    • В картонена кутия
    Продуктови спецификации
    Мощност1100 W
    Диаметър на диска125 mm
    Дължина на кабела2.5 m
    Тегло/машина1,6 kg
    Макс. обороти на празен ход11 000 RPM
    Резба на валаM14
    Клас на защитаII
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: