Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    FSK лепило, PVC, бяло, 200g

    22,79 лв. с ДДС
    22,79 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    За студено-заваряване на твърд PVC в пластмасова конструкция на прозорци, ВиК, изложби и строителство на табели.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0892100091
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Удобен за потребителя. Тиксотропната характеристика предотвратява капенето на вертикални връзки. Подходящ за външна и вътрешна употреба. • Гарантира водоустойчиви свръзки. • Ефективна устойчивост на UV и атмосферни влияния. Кратко време за втвърдяване Бързо позволява работата да продължи. Отлична устойчивост. • Устойчив на вода, масло, бензин и алкохол. • Краткотрайна устойчивост и към разредени киселини и алкални разтвори. Без силикон.

     

    Технически характеристики:

     

    Оп./бр. - 1/30 

    Тегло на съдърж. - 200 g 

    Цвят - Бял

    Химична основа - Винилхлориден полимер 

    Мин./макс. функционална здравина - 2 - 4 min 

    Време за втвърдяване - 24 h 

    Мин. температура на обработка - 5°C 

    Mин./макс. устойчивост на температура - от -40 до 130°C

    Срок на годност от производството - 24 Месеца 

     

    Забележка:

    Когато свързвате допълнителни профили към повърхности от Renolit- ов филм, трябва да се уверите, че допълнителните профили лежат върху профила на прозореца и никакво лепило не попада върху повърхността на филма. Това, комбинирано с излагането му на високи температури преди да се е втвърдило достатъчно, може да доведе до образуване на мехурчета в акриловия слой. Да не се използва с тръби под налягане.

    Удобен за потребителя. Тиксотропната характеристика предотвратява капенето на вертикални връзки. Подходящ за външна и вътрешна употреба. • Гарантира водоустойчиви свръзки. • Ефективна устойчивост на UV и атмосферни влияния. Кратко време за втвърдяване Бързо позволява работата да продължи. Отлична устойчивост. • Устойчив на вода, масло, бензин и алкохол. • Краткотрайна устойчивост и към разредени киселини и алкални разтвори. Без силикон.

     

    Технически характеристики:

     

    Оп./бр. - 1/30 

    Тегло на съдърж. - 200 g 

    Цвят - Бял

    Химична основа - Винилхлориден полимер 

    Мин./макс. функционална здравина - 2 - 4 min 

    Време за втвърдяване - 24 h 

    Мин. температура на обработка - 5°C 

    Mин./макс. устойчивост на температура - от -40 до 130°C

    Срок на годност от производството - 24 Месеца 

     

    Забележка:

    Когато свързвате допълнителни профили към повърхности от Renolit- ов филм, трябва да се уверите, че допълнителните профили лежат върху профила на прозореца и никакво лепило не попада върху повърхността на филма. Това, комбинирано с излагането му на високи температури преди да се е втвърдило достатъчно, може да доведе до образуване на мехурчета в акриловия слой. Да не се използва с тръби под налягане.