Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Електрически клещи резачи VDE, ZEBRA

    76,49 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Електрически клещи резачи VDE, ZEBRA.
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    За рязане на меки и твърди проводници и кабели дори на труднодостъпни места.

    • В съответствие с мерките за безопасност за работа под високо напрежение до 1000 V (AC) или до 1500 V (DC).
    • Надеждно и чисто рязане с полирания и прецизен връх
    • Висококачествената инструментална стомана осигурява дълъг живот на инструмента и прецизност при рязане на повърхности
    • Оптимален достъп благодарение на тънката форма на челюстите
    • Ергономична, противоплъзгаща двукомпонентна удобна дръжка с широка VDE яка за безопасна работа
    • Режещи ръбове - допълнително индуктивно закалени
    • Повърхност - изцяло хромирани
    • Сглобка - навита ос

    За рязане на меки и твърди проводници и кабели дори на труднодостъпни места.

    • В съответствие с мерките за безопасност за работа под високо напрежение до 1000 V (AC) или до 1500 V (DC).
    • Надеждно и чисто рязане с полирания и прецизен връх
    • Висококачествената инструментална стомана осигурява дълъг живот на инструмента и прецизност при рязане на повърхности
    • Оптимален достъп благодарение на тънката форма на челюстите
    • Ергономична, противоплъзгаща двукомпонентна удобна дръжка с широка VDE яка за безопасна работа
    • Режещи ръбове - допълнително индуктивно закалени
    • Повърхност - изцяло хромирани
    • Сглобка - навита ос

    Продуктови спецификации
    Максимален диаметър на рязане на мека тел4 mm
    Максимален диаметър на тел за рязане2,5 mm
    Максимален диаметър на рязане на твърда тел1,8 mm
    EN стандарт60900
    ДръжкаДвукомпонентна
    ISO5749
    ПовърхностХромирана
    БрандZEBRA
    Тип КлещиРезачи
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: