Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти и физически лица: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Дюбел за кухи пространства W-KH

    0 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Висококачествен пластмасов дюбел за кухи пространства за закрепване към плоскостни/панелни основи
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Описание:

    Дюбел, изработен от висококачествен полиамид (найлон)
    За закрепване към плоскостни/панелни материали с дебелина до 19 мм

    Без превъртане в отвора
    Благодарение на механизма против превъртане в яката, когато е избран правилен диаметър при пробиване

    Дюбела се свива автоматично в кухината
    Не е необходим инструмент за монтаж

    За монтаж препоръчваме винт ASSY-D Ø 4–5 мм

    Може да се използва и в плътни строителни материали

    Бележка
    При монатаж да се използва с ASSY®-D 4–5 mm винт или винт за дърво / ПДЧ с диаметър 4–5 mm, без свредло
    За второстепенни закрепвания
    Затягайте винта само на ръка - не използвайте винтоверт
    Когато затягате винта, уверете се, че не е прекалено затегнат

    Приложение:

    За закрепвания към гипсокартон, фиброплоскости, ПДЧ и други панелни материали и дъски с дебелина до 19 мм.
    За монтаж на леки елементи като релси, ламарина, информационни табели, рамки за картини и др.

    Описание:

    Дюбел, изработен от висококачествен полиамид (найлон)
    За закрепване към плоскостни/панелни материали с дебелина до 19 мм

    Без превъртане в отвора
    Благодарение на механизма против превъртане в яката, когато е избран правилен диаметър при пробиване

    Дюбела се свива автоматично в кухината
    Не е необходим инструмент за монтаж

    За монтаж препоръчваме винт ASSY-D Ø 4–5 мм

    Може да се използва и в плътни строителни материали

    Бележка
    При монатаж да се използва с ASSY®-D 4–5 mm винт или винт за дърво / ПДЧ с диаметър 4–5 mm, без свредло
    За второстепенни закрепвания
    Затягайте винта само на ръка - не използвайте винтоверт
    Когато затягате винта, уверете се, че не е прекалено затегнат

    Приложение:

    За закрепвания към гипсокартон, фиброплоскости, ПДЧ и други панелни материали и дъски с дебелина до 19 мм.
    За монтаж на леки елементи като релси, ламарина, информационни табели, рамки за картини и др.

    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Полезен прихват Tfix9
    Полезен прихват Tfix13
    Редуциран полезен прихват TfixReduced13
    Редуциран полезен прихват TfixReduced16
    Размер отвор (мм)10
    МатериалПластмаса
    Приложение в зидарияДа
    Приложение в сухо строителствоДа
    Глававинт ø4-5
    Спецификации9-13mm
    Спецификации13-16mm