Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Динамометричен ключ 1/2'', 40-200 Nm

    322,9 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Динамометричен ключ 1/2'', 40-200 Nm.
    Арт. номер: 071471 23
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    • Точност от ±3% от установената стойност съгласно DIN EN ISO 6789:2003.

    • Леко и точно регулиране чрез завъртане на ръкохватката.

    • Задвижване с превключване или с проходен квадрат.

    • Скала в Nm и в lbf. in.

    • Акустичното и осезаемо възприемане на задействането на въртящия момент възпрепятства превъртането на винта.

    • Двукомпонентна ръкохватка, възпрепятстваща плъзгането.

    • След употреба пружината да се освободи и да се постави на най-ниската стойност.

    • Със сертификат за калибриране.

    • Доставка в пластмасова кутия.

    Препоръка: Динамометричните ключове са прецизни инструменти, които трябва да се проверяват на редовни интервали с подходящи измервателни устройства и да се регулират, ако е необходимо. Препоръчваме ежегодно калибриране от нашия оторизиран сервиз.

    • Точност от ±3% от установената стойност съгласно DIN EN ISO 6789:2003.

    • Леко и точно регулиране чрез завъртане на ръкохватката.

    • Задвижване с превключване или с проходен квадрат.

    • Скала в Nm и в lbf. in.

    • Акустичното и осезаемо възприемане на задействането на въртящия момент възпрепятства превъртането на винта.

    • Двукомпонентна ръкохватка, възпрепятстваща плъзгането.

    • След употреба пружината да се освободи и да се постави на най-ниската стойност.

    • Със сертификат за калибриране.

    • Доставка в пластмасова кутия.

    Препоръка: Динамометричните ключове са прецизни инструменти, които трябва да се проверяват на редовни интервали с подходящи измервателни устройства и да се регулират, ако е необходимо. Препоръчваме ежегодно калибриране от нашия оторизиран сервиз.

    Продуктови спецификации
    БрандWürth