Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти и физически лица: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Динамометричен ключ ¼'' 4-20 Nm

    0 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Динамометричен ключ ¼'' 4-20 Nm с глава със 72 зъба, идеална за работа на труднодостъпни места.
    Арт. номер: 071471 20
    Премахни филтрите
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    • Обхват на измерване на въртящия момент мин. / макс. - 4-20 Nm (40-180 lbf.in)

    • Точност от ±3% от установената стойност съгласно DIN EN ISO 6789-1:2017

    • Леко и точно регулиране чрез завъртане на ръкохватката.

    • Глава със 72 зъба за лесна работа на труднодостъпни места

    • Скала в Nm и в lbf. in.

    • Акустичното и осезаемо възприемане на задействането на въртящия момент възпрепятства превъртането на винта.

    • След употреба пружината да се освободи и да се постави на най-ниската стойност.

    • Със сертификат за калибриране.

    Препоръка: Динамометричните ключове са прецизни инструменти, които трябва да се проверяват на редовни интервали с подходящи измервателни устройства и да се регулират, ако е необходимо. Препоръчваме ежегодно калибриране от нашия оторизиран сервиз.

    • Обхват на измерване на въртящия момент мин. / макс. - 4-20 Nm (40-180 lbf.in)

    • Точност от ±3% от установената стойност съгласно DIN EN ISO 6789-1:2017

    • Леко и точно регулиране чрез завъртане на ръкохватката.

    • Глава със 72 зъба за лесна работа на труднодостъпни места

    • Скала в Nm и в lbf. in.

    • Акустичното и осезаемо възприемане на задействането на въртящия момент възпрепятства превъртането на винта.

    • След употреба пружината да се освободи и да се постави на най-ниската стойност.

    • Със сертификат за калибриране.

    Препоръка: Динамометричните ключове са прецизни инструменти, които трябва да се проверяват на редовни интервали с подходящи измервателни устройства и да се регулират, ако е необходимо. Препоръчваме ежегодно калибриране от нашия оторизиран сервиз.

    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    БрандWürth