Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Динамометричен ключ 1/2'' RW EDITION - 40-200Nm

    409 лв. с ДДС
    409 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Лимитиран динамометричен ключ 1/2” с подписа на Райнхолд Вюрт
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 07142021
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    • Ротационен диск за сменяне на посоката

    • Лесна за четене двойна скала в Nm и в lbf.ft с увеличаващ ефект

    • Допълнителна микрометрова скала, с деление от 1,0 Nm за прецизно регулиране на въртящия момент

    • За контролирано затягане обратно на часовниковата стрелка и по посока на часовниковата стрелка

    • Бутон за регулиране с видим символ за заключване

    Точност съгласно DIN EN ISO 6789:2017, тип II със сертификат за калибриране.

    • Ротационен диск за сменяне на посоката

    • Лесна за четене двойна скала в Nm и в lbf.ft с увеличаващ ефект

    • Допълнителна микрометрова скала, с деление от 1,0 Nm за прецизно регулиране на въртящия момент

    • За контролирано затягане обратно на часовниковата стрелка и по посока на часовниковата стрелка

    • Бутон за регулиране с видим символ за заключване

    Точност съгласно DIN EN ISO 6789:2017, тип II със сертификат за калибриране.