Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Диамантено пробивна машина DS350

    12 329 лв. с ДДС
    12 329 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Диамантено-пробивна машина DS 350.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 570911603
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    Характеристика:

    Диамантено-пробивна машина за ръчно и водено от стойка мокро и сухо пробиване в бетон, стоманобетон и зидария.

    • Перфектен напредък на работата с всички одобрени размери на боркорони, благодарение на мощния мотор с 3-степенна скоростна кутия и многоцветна LED индикация за натоварване.
    • Функцията за плавен старт намалява скоростта за 10 секунди, което прави пробиването в повърхности много по-лесно.
    • Личната безопасност се осигурява от вградения прекъсвач PRCD-S.
    • Непрекъснато визуално наблюдение на подаването на вода по време на мокро пробиване благодарение на доставения маркуч с индикатор за воден поток.
    • По-дълъг експлоатационен живот благодарение на електронна защита от претоварване, тъй като скоростта на двигателя се намалява шест пъти по електронен път в случай на претоварване.
    • Пулсиращото намаляване на мощността и оптичното предупреждение от светодиодите дават предупреждение на оператора. След това инструментът се изключва автоматично, за да защити двигателя. За разлика от функцията за термична защита обаче, бормашината може да се включи веднага.
    Характеристика:

    Диамантено-пробивна машина за ръчно и водено от стойка мокро и сухо пробиване в бетон, стоманобетон и зидария.

    • Перфектен напредък на работата с всички одобрени размери на боркорони, благодарение на мощния мотор с 3-степенна скоростна кутия и многоцветна LED индикация за натоварване.
    • Функцията за плавен старт намалява скоростта за 10 секунди, което прави пробиването в повърхности много по-лесно.
    • Личната безопасност се осигурява от вградения прекъсвач PRCD-S.
    • Непрекъснато визуално наблюдение на подаването на вода по време на мокро пробиване благодарение на доставения маркуч с индикатор за воден поток.
    • По-дълъг експлоатационен живот благодарение на електронна защита от претоварване, тъй като скоростта на двигателя се намалява шест пъти по електронен път в случай на претоварване.
    • Пулсиращото намаляване на мощността и оптичното предупреждение от светодиодите дават предупреждение на оператора. След това инструментът се изключва автоматично, за да защити двигателя. За разлика от функцията за термична защита обаче, бормашината може да се включи веднага.
    Продуктови спецификации
    Номинално напрежение 230 V/AC
    Дължина 580 mm
    Об. на 3та скорост макс. 1195 rpm
    Ширина 165 mm
    Об. на 2ра скорост макс. 818 rpm
    Тегло 13.5 kg
    Височина 185 mm
    Мин./макс. диам. на проб. на 1-ва скорост, мокро 160-350 mm
    Мин./макс. диам. на проб. на 3-та скорост, мокро 25-80 mm
    Об. на 1ва скорост макс. 385 rpm
    Входяща мощност 3200 W
    Мин./макс. диам. на проб. на 2-ра скорост, мокро 80-160 mm
    Дължина на кабела 3.75 m