Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Диамантено пробивна машина DS180-P

    4 555 лв. с ДДС
    4 555 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Диамантено-пробивна машина за ръчно и водено от стойка мокро и сухо пробиване в бетон, стоманобетон и зидария.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 570911601
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Характеристика:

    • Алуминиевият корпус с Т-образна дръжка осигурява оптимално разпределение на теглото при хоризонтално пробиване на ръка.
    • 3-степенна скоростна кутия и многоцветен LED индикатор за натоварване на машината.
    • Функция за плавен старт намалява скоростта наполовина за 10 секунди, което прави пробиването в повърхности много по-лесно.
    • Личната безопасност се осигурява от вградения прекъсвач PRCD-S.
    • Шпиндел с комбиниран патронник с ½-инчова вътрешна и 1 ¼-инчова външна резба, подходящ за работа с различни боркорони.
    • Непрекъснато визуално наблюдение на подаването на вода по време на мокро пробиване благодарение на доставения маркуч с индикатор за воден поток.
    • По-дълъг експлоатационен живот благодарение на електронна защита от претоварване, тъй като скоростта на двигателя се намалява шест пъти по електронен път в случай на претоварване.
    • Пулсиращото намаляване на мощността и оптичното предупреждение от светодиодите, дават предупреждение на оператора. След това моторът се изключва автоматично, за да защити двигателя. За разлика от функцията с термична защита обаче, машината може да се включи веднага след това.

    Характеристика:

    • Алуминиевият корпус с Т-образна дръжка осигурява оптимално разпределение на теглото при хоризонтално пробиване на ръка.
    • 3-степенна скоростна кутия и многоцветен LED индикатор за натоварване на машината.
    • Функция за плавен старт намалява скоростта наполовина за 10 секунди, което прави пробиването в повърхности много по-лесно.
    • Личната безопасност се осигурява от вградения прекъсвач PRCD-S.
    • Шпиндел с комбиниран патронник с ½-инчова вътрешна и 1 ¼-инчова външна резба, подходящ за работа с различни боркорони.
    • Непрекъснато визуално наблюдение на подаването на вода по време на мокро пробиване благодарение на доставения маркуч с индикатор за воден поток.
    • По-дълъг експлоатационен живот благодарение на електронна защита от претоварване, тъй като скоростта на двигателя се намалява шест пъти по електронен път в случай на претоварване.
    • Пулсиращото намаляване на мощността и оптичното предупреждение от светодиодите, дават предупреждение на оператора. След това моторът се изключва автоматично, за да защити двигателя. За разлика от функцията с термична защита обаче, машината може да се включи веднага след това.
    Продуктови спецификации
    Мин./макс. диам. на проб. на 1-ва скорост, мокро 70-180 mm
    Мин./макс. диам. на проб. на 3-та скорост, мокро 8-35 mm
    Об. на 3та скорост макс. 3520 rpm
    Дължина 430 mm
    Височина 405 mm
    Входяща мощност 2400 W
    Ширина 295 mm
    Об. на 1ва скорост макс. 780 rpm
    Тегло 6.8 kg
    Мин./макс. диам. на проб. на 2-ра скорост, мокро 35-70 mm
    Номинално напрежение 230 V/AC
    Об. на 2ра скорост макс. 1690 rpm