Акумулаторен саблен трион AFS 12 COMP. M-CUBE 2х2.0 Ah

5701109002

Удобен и мощен 12 V саблен трион подходящ за рязане на метал, дърво и пластмаса.

Акумулаторен саблен трион AFS 12 COMPACT M-CUBE

Компактен и мощен 12 V саблен трион за рязане на дърво, пластмаса, метал и гипсокартон. Съвместим с платформа за батерии 12 V M-CUBE.

Акумулаторен саблен трион AFS 18 COMPACT M-CUBE

Мощен и издръжлив акумулаторен саблен трион M-CUBE.

Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Изключително мощен акумулаторен ударен винтоверт с превключващ се ударен механизъм и въртящ момент от 140 Nm, разработен от Вюрт според изискванията на професионалистите.

Акумулаторен ударен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE 2х5.0 Ah

5701405005

Аку. ударен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE 2х5.0 Ah

Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE 2х5.0 Ah

5701415004

Акумулаторен ударен винтоверт ASS 18-1/4 inch COMPACT M-CUBE

Акумулаторен Циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE

Здрав и мощен акумулаторен ръчен циркуляр M-CUBE за рязане на дърво.

Акумулаторен Ъглошлайф без батерии AWS 18-125P M-CUBE

5701446000

Акумулаторен Ъглошлайф без батерии AWS 18-125P M-CUBE 

Акумулаторна батерия 12V 2.0 Ah M-CUBE

5703120000

Компактна, мощна и дълготрайна 12-волтова литиево-йонна батерия за професионална и универсална употреба с новите акумулаторни инструменти на Вюрт

Акумулаторна батерия 12V 4.0 Ah M-CUBE

5703140000

Акумулаторна батерия 12V 4.0 Ah M-CUBE

Акумулаторна батерия 18V 2.0 Ah M-CUBE

5703420000

Акумулаторна батерия 18V 2.0 Ah M-CUBE

Акумулаторна батерия 18V/5,0AH M-CUBE

5703450000

Компактна, мощна и дълготрайна 18-волтова литиево-йонна батерия за професионална и универсална употреба с новите акумулаторни инструменти на Вюрт

Акумулаторна колона BTS 18-40 M-CUBE без батерии

5701425000

Компактна M-CUBE Bluetooth® колона с функция FM радио.

Акумулаторна прахосмукачка AMTS 18 L M-CUBE без батерии

5701400000

Компактна, преносима, многофункционална акумулаторна прахосмукачка с L сертификат и полуавтоматично почистване на филтъра.

Акумулаторна прахосмукачка ANTS 18-36 L M-CUBE

5701459000

Акумулаторна прахосмукачка ANTS 18-36 L M-CUBE без батерии

Акумулаторна Прахосмукачка за перфоратор ASA 18 M-CUBE

5701407000

Акумулаторна прахосмукачка съвместима с перфоратор ABH 18 COMPACT.

Винтоверт за сухо стройтелство ATS18 M-CUBE без батерии

5701409000

Винтоверт за сухо стр. ATS18 M-CUBE без батерии.

Лек и компактен акумулаторен винтоверт за гипсокартон с автоматична функция, разработен от Würth, за да отговори на нуждите на професионалистите.

Винтоверт за сухо стройтелство ATS18+MSV55 M-CUBE 2x2Ah

5701409004

Акумулаторен винтоверт за сухо строителство ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Водеща шина/линеал 1600 mm за AHKS 18-68 M-CUBE

5706600002

Водеща шина за циркуляр

К-кт Аку. машини M-CUBE ABS/AFS/ABH -18 3x5.0 Ah

5701451005

Комплект Аку. машини M-CUBE ABS/AFS/ABH -18 3x5.0 Ah