Клещи за привързване PREMIUM FARM

FRAMV1B

Клещи за привързване PREMIUM FARM 

 

Комплект накрайници за пръскачка 3 части

FPSZ1216

Комплект накрайници за пръскачка 3 части

 

Ножица за клони 73-97 cm FARM

FRAVMPT29

Ножица за клони 73-97 cm FARM

Ножица за клони телескопична алуминий 115-165мм

B44349

 Ножица за клони телескопична алуминий 115-165мм 

Ножица за храсти алуминиева дръжка FARM

FRAMZO34

Ножица за храсти алуминиева дръжка FARM 

 

Пръскачка 16l FARM

FPS16

 Пръскачка 16l FARM

Пръскачка 8l FARM

FPS8

Пръскачка 8l FARM 

 

Адаптер за кран TPR 1''-3/4'' FARM

FTPR341
Адаптер за кран.

Брадва тип клин 2000g Hikory COX

COX842120

Брадва тип клин 2000g Hikory COX

Градинска ножица CON:P

B44200

Размери: 0,245 x 0,095 x 0,025 м
Тегло: 0,197 кг
Тип опаковка: Неопаковано, с етикет

Двойна мотика

B42464

Прахово боядисана пластмасова дръжка.

Дръжка за инструмент заострена 28mm1500мм

GESTK281500

Размери: 0,028 x 0,028 x 1,5 м
Тегло: 0,555 кг
Тип опаковка: Неопаковано, с описание

Кирка с дръжка фибростъкло FARM

W57153226
  • Изработена от висококачествена закалена стомана с дръжка от фибростъкло
  • Подходяща за разрохкване или разбиване на пръстта
  • Острият връх може да се използва за разбиване на твърди буци, докато другият е предназначен за разсичане на корени

Клещи за привързване на растения FARM

FRAMV1

Клещи за привързване на растения  

Комплект Пистолет 8 функции, с адаптер и конектори TPR FARM

FTPRB8S

Комплект Пистолет 8 функции, с адаптер и конектори.

Конектор за маркуч

Конектор за маркуч.

Конектор за маркуч със стоп функция

Конектор за маркуч със стоп функция.

Лента за клещи за привързване FARM

FRAMVT1

К-т лента за клещи за привързване

 

Лозарскa ножица 200mm FARM

FRAM7P

Лозарска ножица с японско острие.

Лопата въглищарска Worksopr

W57153227
  • Изключително здрава и устойчива
  • Закален стоманен лист
  • Прахово боядисана