Клещи островърхи извити RED STRIPE

Клещите с дълги челюсти имат удължен и извит дизайн на главата, предназначен за работа в труднодостъпни места. Използват се за захващане, хващане, притискане, огъване, усукване, изваждане и рязане на различни материали като метални листове, метални жици, повредени винтове, пирони, телбод, кабелни връзки и др.

Клещи полуобли (+Извити) Wurth

Клещи полуобли - островърхи - Wurth 160 и 180мм  и полуобли островърхи, извити 200mm

Клещи резачи

Клещи резачи.

Клещи резачи VDE DIN5749, ZEBRA

Клещи резачи VDE DIN5749, ZEBRA.

Клещи резачи без фаска

Клещи резачи без фаска.

Клещи резачи с малка фаска

Клещи резачи с малка фаска.

Клещи резачи с фаска

Клещи резачи с фаска.

Клещи резачи, ZEBRA

Клещи резачи, ZEBRA.

Клещи резачи, предно рязане

Клещи резачи, предно рязане.

Клещи резачки RED STRIPE

Клещите за странично рязане или диагоналните клещи са предназначени за рязане на тел чрез вдлъбване и разцепване. Подходящи са за медна, месингова, желязна, алуминиева и стоманена тел.

Клещи резачки Wurth

Клещи резачки.

Клещи резачки чели Wurth

Клещи резачки чели.

Клещи с полуобли RED LINE

Клещи полуобли.

Клещи с полуобли челюсти VDE, ZEBRA

Клещи с полуобли челюсти VDE, ZEBRA.

Клещи тип гарга 250mm CP

CPT202240

Водопроводни клещи, 250 мм, с двукомпонентна дръжка, със зъбци

Клещи тип гарга 300 mm COX

COXT204300

Изработени от хром-ванадиева стомана, с седемпозиционна регулируема връзка и защита срещу прищипване, червено боядисани, според DIN ISO 8976.

Клещи тип керпеден

Клещи тип керпеден – изключително здрави и надеждни.