Шпакла 600 мм COX

COX885460

Неръждаема, с алуминиев гръб и ергономична двукомпонентна дръжка от специална пластмаса, нитована, фино полирана, гъвкаво острие.

Шпакла 80 мм Workshopr

W57153195

Шпакла 80 мм Workshopr

Шпакла за силикон COX

COXT781621

Размери: 0,23 x 0,065 x 0,065 м
Тегло: 0,042 кг
Тип опаковка: Опаковано на картонена подложка

Шпакла мултифункционална Workshopr

W57153198

Шпакла мултифункционална Workshopr

Шпакла неръждаем 40mm CP

CP880240

Малярска шпатула, 40 мм, неръждаема стомана, двукомпонентна дръжка.

Шпакла неръждаем 80mm CP

CP880280

Размери: 0,235 x 0,08 x 0,024 м

Тегло: 0,091 кг

Тип опаковка: Неопаковано, с етикет

Шублер 0-150mm със заключващ винт WURTH

0715761002

Шублер 0-150мм с заключващ винт

Шублер 0-300mm

071576 014

Шублер.

Шублер дигитален 150mm Wurth

57157619

Шублер дигитален 150 мм Wurth 

Шублер с индикаторен часовник

Шублер с индикаторен часовник.

Щанга - 1500mm COX

COX665500

Според DIN 14853, кръгли, с квадратен връх и извито острие

Щанга - тип кози крак H профил 600mm COX

COX664660

Размери: 0,04 x 0,625 x 0,13 м
Тегло: 1,892 кг
Тип опаковка: Неопаковано, със стикер

Щанга 455мм Workshopr

575073918

Щанга тип „кози крак“  Workshopr

Щанга H профил Workshopr

Щанга тип „кози крак“  Workshopr

Ъглов адаптер 1/4

B20908

Размери: 0,18 x 0,11 x 0,02 м
Тегло: 0,178 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

Японски трион L-250-1k

5760051005

Фин японски трион с пистолетна ръкохватка. С изключително гъвкав режещ диск. Подходящ за работа на труднодостъпни места. Доставя се с предпазител.