Мистрия 80х110 мм Workshopr

W57153188

Мистрия 80х110 мм Workshopr

Монтажни клещи за дюбел W-MH

090320

Клещи за дюбели.

Мултитестер PRO II-с LCD дисп. - 1000V - IP65

071553 175

Мултитестер PRO II-с LCD дисп. - 1000V IP65

Накрайник PZ 1/4'', L32 mm

Стандартен накрайник изработен от Cr-V стомана.

Накрайник PZ за винтоверт 1/4“

Стандартен накрайник изработен от Cr-V стомана .

Накрайници за монтаж на гипсокартон 2бр. Wurth

57153205

Накрайници за монтаж на гипсокартон 2бр. Wurth 

 

Накрайници РZ2, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

PR0614176652

Накрайници РZ2, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

Накрайници РZ3, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

PR0614176653

Накрайници РZ3, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

Накрайници РН2, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

PR0614176461

Накрайници РН2, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

Накрайници ударни PZ2 L25 mm 2бр. комплект

PR5614100402

Накрайници ударни PZ2 L25 mm 2бр. к-т

Нивелир с магнит Wurth

Здрав алуминиев профил с фрезована измервателна повърхност и мощни магнити

1 вертикален нивелир и 1 хоризонтален нивелир

Вертикален нивелир с Plumb site

Позволява четене на нивото под различни ъгли

Нивелир с магнит Workshopr

Нивелир с магнит Workshopr

Нивелир с магннит

Нивелир с магннит WURTH

Нивелир с магннит 230 мм Wurt

57153178

Нивелири с магнит 230mm WURTH 

Нитачка HES-512 за нит-гайки, М5-М12 ZEBRA

0948870
Инструмент за нит-гайки с патентовано предаване на силата. Монтиране на гайки с размери М5-М12.

Нитачка адаптер 3,2 -6,4mm Wurth

0591512

Нитачка адаптер 3,2 -6,4mm Wurth

Нитачка адаптер за нит гайки M5-M10 Wurth

0591513

Нитачка адаптер за нит гайки M5-M10 Wurth

Нож електричарски - еднокомпонентен - 162mm

071566 538

Нож електричарски - еднокомпонентен - 162mm

Нож за премахване на изолация 8-28mm WURTH

071441 01

Изолиран нож с острие-кука за оголване на всякакви кръгли кабели с диаметър до 28mm.