Политура за алуминий, 500ml

0893121301

Полираща паста за алуминий и цветни метали от Würth, подходяща за почистване, възстановяване на метални повърхности.

Полусинтетична Мазило-охлаждаща течност

Полусинтетична Мазило-охлаждаща течност.

Полусинтетично (HC) мот. масло ULTRA 10W-40 60l

5897110404

Леснотечащо моторно масло със синтетични компоненти за леки автомобили. Това масло постига икономии на гориво и притежава добри свойства при стартиране на студен двигател. Най-добра защита срещу износване и корозия.

Помедняващ спрей-Perfect-400ml

0893114118
Спрей Perfect Помедняващ - Изключителна дълготрайна защита на металните повърхности и подхранена визия.

Помпа за поч.средство за ръце 4000ml ППР

08919011
Помпа за паста за ръце.

Поставка за пода-подвижна-хром

0899800606
Поставка за Хартия за ръце.

Поставка за стена за ролки с хартия за почистване

0899800607
Поставка за стена за ролки с хартия за почистване.

Почистващо средство за ръце 4000мл без PVC ППР

0893900000

Едновременно почиства и защитава ръцете.

Праймер за лепило за автостъкла

Специално разработен праймер, осигуряващ максимално добро залепване на лепилото за автостъкла на Wuerth.

Препарат за премахване на уплътнения, 300ml

08931000
Препарат за почистване на стари уплътнения и лепенки.

Препарат за саниране на метал 400g *ХВП

08931211

Спрей за саниране на метал.

Размразяващ спрей SUPER-500ml

0892331201

Размразяващ спрей.

Разтворител на корозия - Rost off Special

Висококачествен разтворител на ръжда годен за употреба в Хранително-вкусовата промишленост (NSF -H1)

Разтворител на корозия Rost off Plus

Висококачествен разтворител на ръжда със смазващи свойства благодарение на добавен молибден.

Резервна дюза за K+D 600 ml

0891601001
Резервна дюза за меки опаковки.

Опаковка: 20 броя.

Ръждопреобразувател 100ml/ 400ml/1000ml

Екологичен ръждопреобразувател на дисперсна основа. Наличен в разфасовки от 100ml, 400ml (Аерозол / спрей) и 1l.

Надеждно спира корозията и осигурява оптимална основа за по-нататъшно боядисване.

Самораздувна лента VKP

Висококачествена, водоустойчива, предварително компресирана уплътнителна лента BG1 за сигурно и дълготрайно уплътняване на фуги до над 600 Pa. BG1 и BGR съгласно DIN 18542:2020-04.

  • Химична основа: Фин отворенопорест полиуретанов дунапрен
  • Устойчивост: Замърсители / Емисии
14 разновидности
Виж всички разновидности