Кофражно масло 32

Кофражно масло 32 е минерално масло за отделяне от бетон от кофражни платна.

Крем гел за миене на ръце, Макро Гел 1l ППР

18939641
Крем гел за почистване на ръце.

Крем гел за миене на ръце, Портокал 5l ППР

1893541
Крем гел за почистване на ръце.

Кърпи за почистване - 100% памук, бели, 10кг

5899801110

Кърпи за почистване 100% памук,бели, 10кг

Кърпи за почистване - Хавлиени - 100% памук, цветни, 10кг

5899803110

Кърпи за почистване - Хавлиени - 100% памук, цветни 10кг

Лепило за автостъкла Classic PU 50

Еднокомпонентно лепило за монтиране на автомобилни стъкла.

Лепило за автостъкла Ultimate, 310ml

0890023801

Лепило за всякакви метеорологични условия, еднокомпонентен, високомодулен с кратко време на сушене.

Немски TÜV сертификат (FMVSS 208/212).

Лепило за дърво D3/D4

Лепило за дърво D3/D4 за студено лепене. Подходящо за всички видове дърво.

Лепило и Уплътнител (K+D)

Еластично, полиуретаново лепило и уплътнителна маса K+D (Лепи + Уплътнява).

Литиева грес

Многофункционална литиева грес.

Маркер- червен-50ml

0893741451
Маркиращ лак за винтове/болтове.
DOS - дозираща система за работа с една ръка.

Масло за поддръжка на неръждаема стомана, 400ml

08931210

Масло за поддръжка на неръждаема стомана.

Медна високотемпературна смазка до 1200°C

Високотемпературна медна смазка.

Микро абсорбер-тип III R-10kg

089061
Гранули за попиване и почистване на маслени течове.

Минерална Мазило-охлаждаща течност

Минерална Мазило-охлаждаща течност.

МЛ* MS Лепило за огледала 290мл

0890600
Лепило за огледала.

Монтажна паста за ауспух-туба-140g

0890100045
Монтажна паста за ауспух.

Монтажна паста за гуми

Монтажна паста за гуми.