Водоустойчива, предварително компресирана уплътнителна лента BG2 с тествана устойчивост на дъжд до 300 Паскала.
Химична основа: Фин отворенопорест полиуретанов дунапрен
Мин. устойчивост на дъжд (налягане)/условия: 300 Pa / съгласно DIN 18542-BG2
Клас на строителни материали/условия: B2 – Нормално запалим / съгласно DIN 4102
Устойчивост на ултравиолетови лъчи: Да, при монтаж с устойчивост на дъжд
Мин./макс. температурна устойчивост: -30 до 90 °C
Срок на годност от производството: 18 месеца
Условия за поддържане на срока на годност от производството: при 5°C до 25°C
Накрайник за Добавка за почистване на DPF филтри.
Спрей за почистване на неръждаема стомана.