Резервно колело за полиращ диск

0679201

Резервно колело за устройство за изправяне на шлифовъчен диск ROLL-WHLDRES-SNDDISC-F.0679200

Ролков диск за шлифоване

Ламелно шлифовъчно ролково колело SNDROLL-FLP-G120-100X100MM

Фибър диск SYNTH CORUNDUM

Вулканизиран влакнест диск нормален корунд

 

Фибър диск CERALINE

0580917836

Фибър дискове с висок коефициент на отнемане на материал с ниско контактно налягане, за стомана /неръждаема стомана / алуминий.

Фибър диск MINI 3M захват

Мини влакнест диск за шлайфане

 

Фибър диск ZIRCONIA

Вулканизиран фибърдиск диск, циркониев корунд Topsize

 

Четка за почистване на полиращи подложки L250 мм

058524 1

Четка за почистване на полиращи подложки CLNBRSH-F.POLDISC-L250MM

Шкурка 115 мм x 25 м Arizona Perfect кутия

За бързо и удобно шлифоване на труднодостъпни места, напр. ръбове и извивки, в допълнение към сухото шлифоване

  • Форма: Ролка Ширина x дължина: 115 мм x 25 м
  • Материал на основата: Хартия клас A

Шкурка 230х280мм ,текстилна основа

0674000400

Шкурка, листове ABRCLTH-BOW-KPR-G400-230X280MM

Шкурка лента 40х618 мм ZEBRA

  • Материал на абразивната среда: Алуминиев оксид
  • Поддържащ материал: Полу-гъвкава основа X-base

Шкурка лента 75х533 мм KGX

  • Материал на абразивната среда: Алуминиев оксид (корунд)
  • Материал на основата: Тъкан X-тегло

Шкурка лента CERALINE

За шлифоване на тръби, колена на тръби и затворени тръбни конструкции, шлифоване на заваръчни шевове, премахване на оцветяване от темпериране, премахване на ръжда и окалина.

  • Материал на абразивната среда: Керамични зърна
  • Материал на основата: Мрежа

Шкурка лента SYNTH CORUNDUM

Текстилна шлифовъчна лента, синтетичен корунд за шлифовъчен файл SNDBL-CLTH-NC-G120-12X520MM

Шкурка лента TRIZACT

За шлифоване, полиране (финално шлифоване) и премахване на валцова кожа.

  • Материал на абразивната среда: Алуминиев оксид
  • Материал на основата: Полу-гъвкава X-основа

Шкурка лента ZIRCONIA ALUMINA

Шкурка лента, циркониев алуминий за стационарни машини за контактно шлифоване SNDBL-WOVN-ZC-G36-75X2000MM

Шкурка ролка Arizona Perfect

Шмиргелна ролка Arizona Perfect 

 

Шкурка ролка с дължина 25 м ,Текстилна основа

Плътно и равномерно разпределение за равномерен шлифовъчен завършек

  • Ширина: 115 мм
  • Дължина: 25 м

Шкурка ролка с дължина 50 м ,Текстилна основа

Изключително гъвкав абразивен плат за ръчно шлифоване на метал

  • Дължина: 50 м

Шкурка ф 150 мм Net Perfect

Мрежест шлифовъчен диск за високо отстраняване на материал при шлифоване на гипсокартон, твърда и мека дървесина, лакове, пълнители, пластмаси и цветни метали.

  • Система за закрепване: Кукички и примки
  • Материал на абразивната среда: Разтопен алуминиев оксид