Пневматична нитачка за нит-гайки PEG 312

070393755
Компактна и лека пневматична нитачка за бърз и лесен монтаж на нит-гайки от алуминий, стомана и неръжваема стомана с размери от Ø M3 - M12.

Пневматична нитачка за поп нитове 4,8mm, PNG 316

C0703937316

Пневматична нитачка за поп нитове 4.8 mm, подходяща за различни приложения.

Пневматична нитачка за поп нитове 6,4mm, PNG 014

0703937014
Пневматична нитачка за поп нитове с включени накрайници с размер до 6.4 mm. Подходяща за различни приложения.

Пневматична нитачка за поп нитове PNG 102

070393722
Удобна и компактна пневматична нитачка за монтаж на поп-нитове с 3,2 mm дорник за извличане. Предназначена за монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.

Пневматична нитачка за поп нитове PNG 122

070393733
Удобна и компактна пневматична нитачка за монтаж на поп-нитове с 3,2 mm дорник за извличане. Предназначена за монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.