Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Антифриз Pitstop G12+, -70°С, 1l

    8,59 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Дълготрайна, концентрирана течност за защита на охладителните системи на автомобилите срещу замръзване, корозия и утаяване в двигатели.
    Арт. номер: 9892332001
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Подобрена OAT технология

    • Концентрат на базата на моноетилен гликол инхибитори на корозията, на базата на органични киселини (технология на органичните киселини - органични киселини и техните производни), с удължен интервал на защита.
    • Не съдържа нитрити, амини, фосфати и силикати.
    • Много добра и дълготрайна защита от корозия.
    • Предпазва и предотвратява натрупването на котлен камък.
    • Увеличава точката на кипене.
    • Осигурява по-добър трансфер на топлина.

    Целогодишна употреба.

    • Зима - против замръзване на охладителната течност.
    • Лято - против прегряване на охладителната течност и съответно двигателя.

    Отговаря на следните спецификации:

    • SAE J1034
    • ASTM D3306/d4985
    • BS 6580
    • AFNOR NF R 15-601
    • VW TL 774-D/F (G12+) MAN 324 SNF MB 325.3
    • MTU MTL 5048
    • Ford WSS-M 977B44-D
    • GM 6277M
    • Opel B040 1065

    Срок на годност: 60 месеца от датата на производство, изписана върху опаковката.

    Концентрат (vol.%)33%40%50%100%
    Дестилирана вода (vol.%)67%60%50%0%
    Температура на замръзване °C-18°C-25°C-37°C-70°С

    Съвместимост:

    Антифриз G12+ е съвместим и може да се смесва с охладителни течности на основата на моноетилен гликол от други производители, със същите спецификации (G12+). Той е съвместим и с охлаждащи течности, които отговарят на по-ранните VW спецификации на G12 и G11 (VW TL 774 C/D).

    Забележка:

    Смесването на G11 охлаждаща течност с G12 + произвежда смес от кафяво.

    Внимание!

    Съдържа етандиол. Дразни очите и кожата. Вредно при поглъщане. Вдишването на пари може да причини гадене и припадък. Да се съхранява на място, недостъпно за деца, добре затворено, защитено от светлина и топлина! Не разливайте разтвор върху части на двигателя или изпускателната система, когато доливате. Разлят разтвор може да причини пожар. При определени условия етиленгликолът на охлаждащата течност на двигателя може да се запали. За предпазни мерки и първа помощ вижте информационния лист за безопасност, който се предоставя по желание на клиента.

    Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

    Подобрена OAT технология

    • Концентрат на базата на моноетилен гликол инхибитори на корозията, на базата на органични киселини (технология на органичните киселини - органични киселини и техните производни), с удължен интервал на защита.
    • Не съдържа нитрити, амини, фосфати и силикати.
    • Много добра и дълготрайна защита от корозия.
    • Предпазва и предотвратява натрупването на котлен камък.
    • Увеличава точката на кипене.
    • Осигурява по-добър трансфер на топлина.

    Целогодишна употреба.

    • Зима - против замръзване на охладителната течност.
    • Лято - против прегряване на охладителната течност и съответно двигателя.

    Отговаря на следните спецификации:

    • SAE J1034
    • ASTM D3306/d4985
    • BS 6580
    • AFNOR NF R 15-601
    • VW TL 774-D/F (G12+) MAN 324 SNF MB 325.3
    • MTU MTL 5048
    • Ford WSS-M 977B44-D
    • GM 6277M
    • Opel B040 1065

    Срок на годност: 60 месеца от датата на производство, изписана върху опаковката.

    Концентрат (vol.%)33%40%50%100%
    Дестилирана вода (vol.%)67%60%50%0%
    Температура на замръзване °C-18°C-25°C-37°C-70°С

    Съвместимост:

    Антифриз G12+ е съвместим и може да се смесва с охладителни течности на основата на моноетилен гликол от други производители, със същите спецификации (G12+). Той е съвместим и с охлаждащи течности, които отговарят на по-ранните VW спецификации на G12 и G11 (VW TL 774 C/D).

    Забележка:

    Смесването на G11 охлаждаща течност с G12 + произвежда смес от кафяво.

    Внимание!

    Съдържа етандиол. Дразни очите и кожата. Вредно при поглъщане. Вдишването на пари може да причини гадене и припадък. Да се съхранява на място, недостъпно за деца, добре затворено, защитено от светлина и топлина! Не разливайте разтвор върху части на двигателя или изпускателната система, когато доливате. Разлят разтвор може да причини пожар. При определени условия етиленгликолът на охлаждащата течност на двигателя може да се запали. За предпазни мерки и първа помощ вижте информационния лист за безопасност, който се предоставя по желание на клиента.

    Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

    Потребители, закупили този продукт, купиха и: