Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Антифриз, концентрат -70°C, G11, Pitstop, 1л

    6,79 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Дълготрайна, концентрирана течност за защита на охладителните системи на автомобилите срещу замръзване, корозия и утаяване в двигатели.
    Арт. номер: 9892332101
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Висококачествен концентрат

    • Висококачествен концентрат на базата на моноетилен гликол и инхибитори на корозията.
    • Много добра и дълготрайна защита от корозия.
    • Предпазва и предотвратява натрупването на котлен камък.

    Може да се използва и в алуминиеви двигатели.

    Целогодишна употреба.

    • Зима - против замръзване на охладителната течност.
    • Лято - против прегряване на охладителната течност и съответно двигателя.

    Отговаря на следните спецификации:

    • SAE J1034
    • ASTM D3306/D4985
    • BS 6580
    • AFNOR NF R 15-601 VW TL 774-C (G11)
    • BMW N60069.0
    • Fiat 9.55523
    • Iveco 18-1830 MAN 324 NF/Pritader
    • MB 325.0
    • MTU MTL 5048 Opel/GM B 040 0240
    • Chrysler MS-7170
    • DEUTZ
    Концентрат (vol.%)30%40%50%100%
    Дестилирана вода (vol.%)70%60%50%0%
    Температура на замръзване °C-18°C-25°C -37°C -70°C 

    Съвместимост:

    Антифриз G11 е съвместим и може да се смесва с охладителни течности на основата на моноетилен гликол, от други производители. Те трябва да отговарят на същата спецификация (G11).


    Забележка:

    В никакъв случай антифриз G11 не се смесва с охладителни течности отговарящи на G12 (VW 774 D)! При смесване е нужно те да бъдат моментално източени от двигателя и сменени. В противен случай може да бъдат причинени сериозни повреди по двигателя.

    Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

    Висококачествен концентрат

    • Висококачествен концентрат на базата на моноетилен гликол и инхибитори на корозията.
    • Много добра и дълготрайна защита от корозия.
    • Предпазва и предотвратява натрупването на котлен камък.

    Може да се използва и в алуминиеви двигатели.

    Целогодишна употреба.

    • Зима - против замръзване на охладителната течност.
    • Лято - против прегряване на охладителната течност и съответно двигателя.

    Отговаря на следните спецификации:

    • SAE J1034
    • ASTM D3306/D4985
    • BS 6580
    • AFNOR NF R 15-601 VW TL 774-C (G11)
    • BMW N60069.0
    • Fiat 9.55523
    • Iveco 18-1830 MAN 324 NF/Pritader
    • MB 325.0
    • MTU MTL 5048 Opel/GM B 040 0240
    • Chrysler MS-7170
    • DEUTZ
    Концентрат (vol.%)30%40%50%100%
    Дестилирана вода (vol.%)70%60%50%0%
    Температура на замръзване °C-18°C-25°C -37°C -70°C 

    Съвместимост:

    Антифриз G11 е съвместим и може да се смесва с охладителни течности на основата на моноетилен гликол, от други производители. Те трябва да отговарят на същата спецификация (G11).


    Забележка:

    В никакъв случай антифриз G11 не се смесва с охладителни течности отговарящи на G12 (VW 774 D)! При смесване е нужно те да бъдат моментално източени от двигателя и сменени. В противен случай може да бъдат причинени сериозни повреди по двигателя.

    Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

    Потребители, закупили този продукт, купиха и: