Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Sorry - this product is no longer available

    Акумулаторна нитачка ANG 14

    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Акумулаторна нитачка за поп-нитове. Подходяща за работа с поп-нитове с диаметър от 2,4 mm до 5,0 mm. Li-ion батерия с капацитет 1,3 Ah. Ергономична дръжка и баланс на тежестта за по-удобна работа. Контейнер за събиране на откъснатите стебла.
    Арт. номер: 07009151
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Окомплектовка

    • Батерия 14,4V 1,3Ah
    • Зарядно устройство LG 14
    • Мундщук - 3,0/3,2 mm алуминий, мед, стомана, неръждаема стомана, 4,0 мм алуминий, мед
    • Мундщук - 4,0 mm стомана 
    • Мундщук - 4,0 mm неръждаема стомана; 4,8/5,0 мм алуминий мед 
    • Мундщук - 4,8/5,0 mm стомана
    • Ключ за мундщук, 12mm 
    • Куфар 

    Две години гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала.

    Окомплектовка

    • Батерия 14,4V 1,3Ah
    • Зарядно устройство LG 14
    • Мундщук - 3,0/3,2 mm алуминий, мед, стомана, неръждаема стомана, 4,0 мм алуминий, мед
    • Мундщук - 4,0 mm стомана 
    • Мундщук - 4,0 mm неръждаема стомана; 4,8/5,0 мм алуминий мед 
    • Мундщук - 4,8/5,0 mm стомана
    • Ключ за мундщук, 12mm 
    • Куфар 

    Две години гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала.

    Продуктови спецификации
    Тегло/машина2,0 kg
    Време за зареждане50 min
    Ход на челюстите20 mm
    Сила на изтегляне10 000 N