Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акумулаторна LED лампа - SLIM WL1

    0 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Акумулаторна LED лампа - SLIM WL1.
    Арт. номер: 0827940383
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС
    • Основна светлина - 3W COB LED, спот светлина - 1W
    • Тънък дизайн - осветителната глава е широка само 8 мм
    • Две различни нива на светлина
    • Точкова светлина на върха на лампата - функция фенерче
    • Режим на превключване - спот светлина, главна светлина слаба, основна светлина силна, изключена
    • Главата на осветителното тяло може да се върти на 120°
    • Състояние на заряда на батерията чрез три индикаторни лампи
    • Силен магнит в основата на лампата

    Най-нова технология литиевойонна батерия.

    • Кратко време за зареждане, дълго време за светене

    Тънък корпус.

    • Може да се завърта на 160°
    • Без сянка, COB светлина с дължина 12 cm

    Окомплектовка

    • Лампа, Micro USB кабел
    • Основна светлина - 3W COB LED, спот светлина - 1W
    • Тънък дизайн - осветителната глава е широка само 8 мм
    • Две различни нива на светлина
    • Точкова светлина на върха на лампата - функция фенерче
    • Режим на превключване - спот светлина, главна светлина слаба, основна светлина силна, изключена
    • Главата на осветителното тяло може да се върти на 120°
    • Състояние на заряда на батерията чрез три индикаторни лампи
    • Силен магнит в основата на лампата

    Най-нова технология литиевойонна батерия.

    • Кратко време за зареждане, дълго време за светене

    Тънък корпус.

    • Може да се завърта на 160°
    • Без сянка, COB светлина с дължина 12 cm

    Окомплектовка

    • Лампа, Micro USB кабел
    Продуктови спецификации
    Цветна температура6500/6500 K
    Индекс на цветопредаване80
    Сила на светене осн. светлина600 lm / 250 lm
    Сила на светене спот светлина120 lm
    Време за работа осн. светлина2.5 h / 6 h
    Време за работа спот светлина10 h
    Време за зареждане4 h (при зареждане с 5VDC/1A зарядно у-во)
    Клас на защитаIP 54
    Устойчивост на ударIK 08
    Напрежение5 V/DC
    Капацитет на батерията2600 mAh
    Работна температура-20°C + 40°C
    Размери340 x 52 x 41 mm
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: