Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акумулаторна батерия - BL 18V, 4.0 Ah

    0 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Мощна и издръжлива батерия 18V. Ниско тегло, без ефект на паметта, последно поколение Li-ion технология.
    Арт. номер: 5717801840
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Съвместимо зарядно устройство

    BC-18V-LI

    Съвместими машини

    BIW 18; BHD 18; BHD 18 BL; BIW 18 BL; BRHD 18 BL; BAG 18 BL; BID 18 BL

    Съвместимо зарядно устройство

    BC-18V-LI

    Съвместими машини

    BIW 18; BHD 18; BHD 18 BL; BIW 18 BL; BRHD 18 BL; BAG 18 BL; BID 18 BL

    Продуктови спецификации
    Напрежение18 V
    Капацитет на батерията4.0 Ah
    Заряден ток3,0 А
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: