Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акумулаторен ударен винтоверт - ABS 18 Compact Combi

    399 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Лек и компактен 18V ударен винтоверт с високоефективен безчетков мотор, за по-дълъг живот на батерията и по-висока мощност. Прецизен съединител с 16 степени на регулиране. За прецизно регулиране на усилието при различни приложения.
    Арт. номер: 5717515012
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Високоефективен безчетков мотор.

    • По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

    Прецизен съединител със 16 степени на регулиране.

    • За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

    Изключителен контрол.

    • Регулируеми обороти за висока скорост 0–1800 об/мин или висока мощност 0–500 об/мин
    • Бърз патронник със захват до 13мм
    • Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

    Пълна Окомплектовка

    • Арт. номер: 5717901652 - Бързо зарядно устройство
    • Арт. номер: 5717801023 - Батерия Li-ion 18 V 2.0 Ah - 2 броя
    • Пластмасов куфар

    Само машина

    • В картонена кутия
    • Без батерии и зарядно устройство

    Високоефективен безчетков мотор.

    • По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

    Прецизен съединител със 16 степени на регулиране.

    • За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

    Изключителен контрол.

    • Регулируеми обороти за висока скорост 0–1800 об/мин или висока мощност 0–500 об/мин
    • Бърз патронник със захват до 13мм
    • Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

    Пълна Окомплектовка

    • Арт. номер: 5717901652 - Бързо зарядно устройство
    • Арт. номер: 5717801023 - Батерия Li-ion 18 V 2.0 Ah - 2 броя
    • Пластмасов куфар

    Само машина

    • В картонена кутия
    • Без батерии и зарядно устройство
    Продуктови спецификации
    Напрежение18 V
    Капацитет на батерията2.0 Ah
    Обороти0-500 / 0-1800 об/мин
    Мин./ макс. захват на патронника2,0 – 13 mm
    Тегло с батерия1,55 kg
    Максимален въртящ момент55 Nm
    Максимален диаметър на пробиване в метал13 mm
    Максимален диаметър на пробиване в дърво36 mm
    Максимален диаметър на пробиване в тухла13 mm