Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 COMBI CLASSIC 2x5.0Ah

    829 лв. с ДДС
    829 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Мощен и компактен 18V ударен винтоверт.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 5717521012
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Високоефективен безчетков мотор

    По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

     

    Прецизен съединител със 16 степени на регулиране

    За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

     

    Изключителен контрол

    Регулируеми обороти за висока скорост 0–2000 об/мин или висока мощност 0–550 об/мин

     

    Бърз патронник със захват до 13мм

     

    Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

    Техническа спецификация

     

    Напрежение

    18V

    Обороти

    0-550 / 0-2000 об/мин

    Макс. захват на патронника

    13 мм

    Тегло без/с батерия

    1,25/1,85 кг

    Максимален въртящ момент

    70 Nm

    Максимален диаметър на пробиване в метал

    13 мм

    Максимален диаметър на пробиване в дърво

    40 мм

    Максимален диаметър на пробиване в тухла

    13 мм

    Окомплектовка

    Описание

    Арт. №

    Арт. № 5717521012

    броя

    Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 COMBI CLASSIC

     571752101X

    1

    Акумулаторна батерия 18V, 5.0AH, LI-ion

    5717801504

    2

    Бързо зарядно устройство ALG 18/6

    5717901652

    1

    Пластмасов куфар

     

    1

    Високоефективен безчетков мотор

    По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

     

    Прецизен съединител със 16 степени на регулиране

    За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

     

    Изключителен контрол

    Регулируеми обороти за висока скорост 0–2000 об/мин или висока мощност 0–550 об/мин

     

    Бърз патронник със захват до 13мм

     

    Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

    Техническа спецификация

     

    Напрежение

    18V

    Обороти

    0-550 / 0-2000 об/мин

    Макс. захват на патронника

    13 мм

    Тегло без/с батерия

    1,25/1,85 кг

    Максимален въртящ момент

    70 Nm

    Максимален диаметър на пробиване в метал

    13 мм

    Максимален диаметър на пробиване в дърво

    40 мм

    Максимален диаметър на пробиване в тухла

    13 мм

    Окомплектовка

    Описание

    Арт. №

    Арт. № 5717521012

    броя

    Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 COMBI CLASSIC

     571752101X

    1

    Акумулаторна батерия 18V, 5.0AH, LI-ion

    5717801504

    2

    Бързо зарядно устройство ALG 18/6

    5717901652

    1

    Пластмасов куфар

     

    1