Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акумулаторен ъглошлайф - BAG 18 BL

    0 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Удобен и лек акумулаторен ъглошлайф с високоефективен безчетков мотор. По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност. Защита от рестартиране, предпазваща от стартиране при смяна на батериите. Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка.
    Арт. номер: 5717509010
    Премахни филтрите
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Пълна Окомплектовка

    • Бързо зарядно устройство
    • Батерия Li-ion 18 V 5.0 Ah - 2 броя
    • Пластмасов куфар

    Пълна Окомплектовка

    • Бързо зарядно устройство
    • Батерия Li-ion 18 V 5.0 Ah - 2 броя
    • Пластмасов куфар
    Продуктови спецификации
    Напрежение18 V
    Обороти8500 об/мин
    Тегло без батерия2,4 kg
    Капацитет на батерията5.0 Ah
    Диаметър на диска125 mm