Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акумулаторен ъглошлайф BAG 18 BL 1x5.0 Ah

    432 лв. с ДДС
    432 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Удобен и лек акумулаторен ъглошлайф с високоефективен безчетков мотор в комплект с батерия и залядно устройство в удобен сак за инструменти.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: PR5717509011
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Окомплектовка

    Наименование /Арт. № / Бр. 

    Акумулаторен ъглошлайф BAG 18 BL - 571750901X - 1 бр.

    Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah Classic - 5717801504 - 1 бр.

    Бързо зарядно устройство ALG 18/6 CLASSIC - 5717901652 - 1 бр.

    Сак за инструменти 440х270х340мм - 0715930223 - 1 бр.

     

    Напрежение - 18 V

    Обороти - 8500 об/мин

    Тегло без батерия - 2,4 кг

    Капацитет на батерията - 5,0 Ah

    Максимален диаметър на диска - 125 мм

    Окомплектовка

    Наименование /Арт. № / Бр. 

    Акумулаторен ъглошлайф BAG 18 BL - 571750901X - 1 бр.

    Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah Classic - 5717801504 - 1 бр.

    Бързо зарядно устройство ALG 18/6 CLASSIC - 5717901652 - 1 бр.

    Сак за инструменти 440х270х340мм - 0715930223 - 1 бр.

     

    Напрежение - 18 V

    Обороти - 8500 об/мин

    Тегло без батерия - 2,4 кг

    Капацитет на батерията - 5,0 Ah

    Максимален диаметър на диска - 125 мм