| Спецификации | : |
|---|---|
| Разфасовка | 100 g |
| Химическа основа | Минерално масло |
| Макс. устойчивост на налягане | 690 bar |
| Отворено време за работа | 15 минути |
| Време за образуване на ципа | 15 минути |
| Степен на деформация | макс 25% |
| Срок на годност | 12 месеца |
| Съдържа силикон | Не |
| Максимална Температурна устойчивост | +280°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -50°С |
| NSF регистрация | Не |