| Спецификации | : |
|---|---|
| Химическа основа | POP-смесен полимер |
| Плътност | 1,48 г/см3 |
| Работна температура | +5°C до +30°C |
| Време за образуване на ципа | 25 минути |
| Скорост на втвърдяване | Около 3мм/24 часа |
| Твърдост по Шор А (DIN 53505) | 40 |
| Удължение при скъсване (ISO 37 DIN 53504) | 270% |
| Якост на опън (DIN 53504) | 1,6 N/mm² |
| Съпротивление на разкъсване (ASTM D 624) | 6,0 N/mm |
| Температура на съхранение | От +5°C до +25°C |
| Максимална Температурна устойчивост | +80°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -40°С |