| Максимална Температурна устойчивост | +100°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -20°С |
| NSF регистрация | Не |
| Химическа основа | Полихлоропрен модифициран със синтетични смоли, разтворени в органични разтворители. |
| Вискозитет | около 6500 dPa s |
| Съдържание на твърдо вещество | 26,5 % |
| Отворено време за работа | 15 минути (при 21°C) |
| Окончателна здравина | след 24ч |
| Количество за нанасяне | около 200-300 g/m (при двустранно нанасане) |
| Сила на притискане | 7-8 N/mm |
| Условия за съхранение | 12 месеца в затворена оригинална опаковка при температура 20°C. Трябва да се пази от замръзване и температури по-ниски от 10°C. |