| Спецификации | : |
|---|---|
| Химическа основа | Минерално масло |
| Мин./Макс. количество лепило при слепяне на повърхности | 100-160 g/m² |
| Мин./макс. сила на пресиране | 0.1-0.8 N/mm² |
| Минимално време за изчакване | 15 минути |
| Време за работа | 60 минути |
| Минимална Температура за обработка | -20°C |
| Максимална Температура за обработка | +40°C |
| Срок на годност | 12 месеца |
| Устойчив на | 1 |
| Съдържа силикон | Не |
| Максимална Температурна устойчивост | +125°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -20°С |
| NSF регистрация | Не |