| Вискозитет | Грес |
| Максимална Температурна устойчивост | +150°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -20°С |
| NSF регистрация | Да |
| Код на лубрикант | KP2N-20 |
| Цвят | Прозрачен |
| NLGI клас | 2 / в съответствие с DIN 51818 |
| Вискозитет на базовото масло | 200 mm²/ s / при 40 ° C |
| Мин./Макс. работно проникване/условия | 265 x 0,1mm-295x0,1 mm/съгласно DIN ISO 2137 |
| Защита от корозия период/категория | Корозионна категория 0 / в съотвтествие с DIN 51802, SKF Emcor тест |
| VKA Сила на заваряване | 2200 N |
| Срок на годност | 24 месеца |
| Маслена основа | Бяло, медицинско масло |
| Поведение в присъствието на вода | 0-90 / в съответствие с DIN 51807-1 |
| Плътност | 0,88 г/см3 (при +20°С) |
| Условия за вискозитет на базовото масло | при 40°C |
| Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно) | 150°C |
| Съдържа киселини | Не |
| Съдържа силикон | Не |
| Съдържа AOX | Не |
| Съдържа смола | Не |
| Съдържа тежки метали | Не |
| Устойчив на | Вода, солена вода, киселина |