| Вискозитет | Грес |
| Максимална Температурна устойчивост | +150°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -45°С |
| NSF регистрация | Да |
| Химическа основа | AL комплекс |
| Код на лубрикант | KPFHC2R-40 |
| Цвят | Бял |
| NLGI клас | 2 / в съответствие с DIN 51818 |
| Вискозитет на базовото масло | 350 mm²/ s (при 40 °C) |
| Мин. точка на капене | 250°C / в съответствие с DIN ISO 2176 |
| Мин./Макс. работно проникване/условия | 285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm/в съответствие с DIN ISO 2137 |
| Защита от корозия период/категория | Корозионна категория 0 |
| VKA Сила на заваряване | 1800 N / в съответствие с DIN 51350-4 VKA тест (Institute for Internal Combustion Engines) |
| Срок на годност | 24 месеца |
| Маслена основа | Синтетична |
| Плътност | 0,981 г/см³ (при +20°C) |
| Условия за вискозитет на базовото масло | при 40°C |
| Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно) | 200°C |
| Съдържа киселини | Не |
| Съдържа силикон | Не |
| Съдържа AOX | Не |
| Съдържа тежки метали | Не |
| Съдържа смола | Не |
| Устойчив на | Вода, солена вода, киселина |