| Разфасовка | 400 g |
| Код на лубрикант | K2K-30 |
| Цвят | Кремав |
| NLGI клас | 2 / в съответствие с DIN 51818 |
| Вискозитет | Масло, Грес |
| Мин./макс. работна пенетрация / условия | 265-295 / в съответствие с DIN ISO 2137 |
| Защита от корозия период/категория | Корозионна категория 0 / в съотвтествие с DIN 51802, SKF Emcor тест |
| VKA Сила на заваряване | 1800 N / в съответствие с DIN 51350-4 VKA тест (Institute for Internal Combustion Engines) |
| Срок на годност | 60 месеца |
| Химическа основа | Минерално масло |
| Мирис | Характерен |
| Съдържа силикон | Не |
| Съдържа AOX | Не |
| Съдържа тежки метали | Не |
| Съдържа разтворители | Не |
| Съдържа смола | Не |
| Максимална Температурна устойчивост | +130°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -30°С |
| NSF регистрация | Не |