| Химическа основа | Ацетатно омрежен силиконов полимер |
| Макс. допустимо трайно натоварване при движение | 25% от ширината на фугата |
| Време за образуване на ципа | 10 минути (23°С и 50% влажност на въздуха) |
| Скорост на втвърдяване | Около 2–3 мм/24 часа (+23°C/ 50% относителна влажност на въздуха) |
| Работна температура | +5°C до +40°C |
| Възможност за боядисване | Не |
| Поносимост към боядисване | Да, необходими са предварителни опити |
| Фунгицидно действие | Не |
| Твърдост по Shore A | Около 25 |
| Плътност | 1,04г/см3 |
| Удължение до скъсване при 2 mm филм | Около 575% |
| Максимална Температурна устойчивост | +180°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -40°С |
| NSF регистрация | Да |