| Химическа основа | Ацетатно омрежен силиконов полимер |
| Макс. допустимо трайно натоварване при движение | 20% от ширината на фугата |
| Време за образуване на ципа | Около 20 минути при +23°C/ 50% относителна влажност на въздуха |
| Скорост на втвърдяване | Около 2 мм/24ч при (23°С и 50% влажност на въздуха) |
| Работна температура | +7°C до +40°C |
| Възможност за боядисване | Не |
| Поносимост към боядисване | Да, необходими са предварителни опити |
| Фунгицидно действие | Да |
| Твърдост по Shore A | Около 14 |
| Плътност | 0,96 г/см3 |
| Удължение до скъсване при 2 mm филм | Около 250% |
| Срок на съхранение | 12 месеца на сухо и прохладно място, в оригинални не отворени опаковки |
| Максимална Температурна устойчивост | +100°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -40°С |
| NSF регистрация | Не |