| Подходящо за | Диаметър на резбата макс. R 3/4 инча |
| Плътност | 7,78 г/см3 |
| Скорост на втвърдяване | <3 мм/24ч |
| Твърдост по Shore A | 18 |
| Минимална якост на опън | 2.2 N/mm² |
| Макс. Еластичност при скъсване /условия | 500 % / в съответствие с DIN 53504 |
| Топлопроводимост λ / условия | 0.2 J/(m*s*K) / в съответствие с ASTM D-2214/70 |
| Коефициент на термално разширение / условия | 0.0002 1/K / в съответствие с ASTM EB-31 |
| Диелектрична якост / условия | 16 kV/mm / в съответствие с ASTM D-149 |
| Относителна пропускливост / Условия | 2.8 / 1 MHz, ASTM D-150 |
| Фактор загуба / условия | 0.002 / 1 MHz, ASTM D-150 |
| Специфично обемно съпротивление | 1000000000000000 Ohm/cm / в съответствие с ASTM D-257 |
| Химическа основа | Минерално масло |
| Мирис | Характерен |
| Мин./Макс. Температурна устойчивост | 1 |