| Основа | Акрилирана алкидна комбинация |
| Разфасовка | 400 ml |
| Цвят | Алуминиев |
| Време за втвърдяване | 8 ч |
| Дебелина на слоя (първо движение напред-назад) | 50 µm |
| Плътност | 1,15 г/см3 |
| Минимално време за прахово сушене | 20 минути |
| Максимално време за прахово сушене | 30 минути |
| Време за достигане на минимална якост | 45 минути |
| Време за достигане на максимална якост | 60 минути |
| Максимална Температурна устойчивост | +250°С |
| Срок на годност | 24 месеца |
| Температура на съхранение | от 10°C до 25°C |
| Минимална точна на възпламеняване | -97°C |
| Възможност за боядисване | Условно, трябва да се проведат предварителни тестове |
| Залепва добре върху | а |
| Съдържа AOX | Не |